Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gewindestange DIN 976-1, Form A, Edelstahl 1.4529 blank, HCR

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestange DIN 976-1, Form A, Edelstahl 1.4529 blank, HCR

  • Länge: 1000 mm
  • Normen: DIN 976
  • Werkstoff: Hoch korrosionsbeständiger Stahl, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7
  • Oberfläche: Blank
  • Form: A
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

Zum Bereich Gewindestangen / Gewindebolzen nach DIN/ISO wechseln

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Weitere Kategorien