Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde DIN 80705, Stahl 14H, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde DIN 80705, Stahl 14H, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD) - 1
Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde DIN 80705, Stahl 14H, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde DIN 80705, Stahl 14H, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung