Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Niete für Brems- und Kupplungsbeläge DIN 7338 Form C2 Kupfer

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Niete für Brems- und Kupplungsbeläge DIN 7338 Form C2 Kupfer

DIN 7338 copper, shape C2

  • Nenndurchmesser: 4 mm
  • Innendurchmesser: 2,7 mm
  • Kopfdurchmesser: 7,5 mm
  • Kopfhöhe: 1 mm
  • Werkstoff: Kupfer
  • Oberfläche: Blank
  • Form: C2
  • Schaftlänge: 2 mm
  • Innentiefe min.: 4 mm
  • Wanddicke: 0,5 mm
  • DIN: 7338

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Weitere Kategorien