Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Karabinerhaken DIN 5299 Form C, Edelstahl A2
- Normen: DIN 5299
- Form: C
- Werkstoff: Edelstahl A2
- Oberfläche: Blank
- RoHS-konform: Ja
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Bei Belastung mit angegebener Nutzlast lässt sich die Klappe wegen der elastischen Verformung nicht öffnen
Die in der Tabelle angegebene Nutzlast dient nur als Anhaltspunkt für die höchstmögliche Belastbarkeit der Karabinerhaken und ist für die Abnahme nicht bindend.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!