Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bügelsäge

Vielseitige Handsägen: Bügelsägen von WÜRTH

Hand- und Elektrosägen sind unverzichtbar in vielen verschiedenen Branchen. Ganz gleich, ob Handwerksbetrieb oder Baugewerbe, wenn Werkstoffe passend zugeschnitten werden müssen, sind Sägen unverzichtbare Helfer. Bügelsägen gehören dabei zu den Klassikern, denn in den unterschiedlichen Ausführungen kommen die handlichen Sägen in der Holzbearbeitung, Metallbearbeitung und bei Schreinerarbeiten zum Einsatz. WÜRTH bietet seinen Kunden eine breite Auswahl an unterschiedlichen manuellen Bügelsägen, die für unterschiedlichste Anwendungen geeignet sind. Erfahren Sie mehr über Bügelsägen von WÜRTH.

Kraftsparendes Sägen mit Bügelsägen

Bügelsägen sind vielseitig einsetzbare Handwerkzeuge, die sich durch den U-förmigen Bügel und das dazwischen gespannte Sägeblatt kennzeichnen. Das Sägeblatt kann sicher zwischen den beiden Enden des Bügels eingespannt und bei Bedarf justiert werden. Dadurch kann ein deutlich schmaleres Blatt als bei anderen Sägen genutzt werden. Dort, wo andere Handsägen an ihre Grenzen gelangen, da das Sägeblatt abknicken kann, spielt die Bügelsäge ihren Vorteil aus. Denn schmalere Sägeblätter haben gleich mehrere Vorzüge:

  • Geringe Schnittbreite: Dank des schmalen Sägeblatts ist auch die Schnittbreite des zerspanenden Werkstoffs geringer.
  • Geringer Materialverlust: Durch das schmale Sägeblatt entstehen weniger Späne, der Materialverlust ist gering. Daher werden Hub- und Bügelsägen oft bei der Bearbeitung von wertvollen Werkstoffen eingesetzt.
  • Kraftsparend: Mit einem schmalen Sägeblatt nimmt auch die Reibungsfläche ab. Dadurch ist beim Sägen ein geringerer Kraftaufwand notwendig.

Im Gegensatz zur Blattsäge stellt der Bügel hier jedoch eine unausweichliche Barriere für den Sägeprozess dar: Ist das Werkstück zu dick, kann es mit der Bügelsäge nicht komplett durchtrennt werden.

Bügelsägen für viele Einsatzbereiche von WÜRTH

WÜRTH bietet Bügelsägen in unterschiedlichen Ausführungen, die speziell auf die vielseitigen Arbeitsansprüche professioneller Betriebe zugeschnitten sind. Damit auch schwer zugängliche Stellen präzise bearbeitet werden können, ist beispielsweise eine Universalsäge mit verstellbarem Handgriff ideal. Platzsparend und leicht und daher perfekt für den Außeneinsatz ist eine Mini-Universalsäge, die mit dem passenden Sägeblatt sowohl für die Bearbeitung von Holz aus auch von Metall geeignet ist. Aber auch für den besonders anspruchsvollen Einsatz bietet WÜRTH die passende Bügelsäge: Für Rohre mit großem Durchmesser sowie für Dachrinnen oder Ventilationsrohre eignen sich Spezialsägen mit extra hohem Bogen für mehr Flexibilität.

Kaufen Sie Handwerkzeuge bei WÜRTH

Für den professionellen Einsatz bietet WÜRTH seinen Kunden ein umfangreiches Sortiment an Handwerkzeugen in höchster Qualität. Kaufen Sie Bügelsägen bequem online und lassen Sie sich die Bestellung in den Betrieb oder in eine WÜRTH-Niederlassung in Ihrer Nähe liefern. Bei Fragen zu Produkten und deren Einsatzmöglichkeiten stehen Ihnen die Mitarbeiter auch telefonisch gern zur Verfügung.