Brandschutzmörtel ist ein feuerfestes, zementbasiertes Material zur zuverlässigen Abdichtung von Kabel- und Rohrdurchführungen in Wand- und Deckenkonstruktionen. Der auch als Feuerschutzmörtel bekannte Werkstoff ist nicht brennbar gemäß DIN 4102-9 und überzeugt durch hohe Standfestigkeit und mechanische Belastbarkeit nach dem Aushärten. Seine neutralen Eigenschaften gegenüber PVC-Kabeln und die Eignung für vertikale Anwendungen machen ihn besonders vielseitig im baulichen Brandschutz. Der Mörtel lässt sich leicht verarbeiten und bietet dauerhaft zuverlässige Abschottung. Brandschutzmörtel von Würth überzeugt durch geprüfte Sicherheit, hohe Ergiebigkeit und verlässliche Qualität und eignet sich ideal für den professionellen Einsatz im gewerblichen Innenausbau sowie im Gebäudeschutz.