Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzmörtel
Dicht gegen Feuer und Rauchgase, temperaturabbauend, raumabschließend, spritzwasserfest, löschwasserstrahlfest
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Ausführungen
- Hohe Ergiebigkeit
- Gute Standfestigkeit – dadurch geringer Schalungsaufwand
- Verursacht keine Korrosion an Betonstahlbewehrungen
- Verhält sich neutral gegenüber PVC-Kabeln
- Geeignet zum Pumpen und für den Handeinbau
- Alterungsbeständig
- Sehr gute Untergrundhaftung auf Stahl, Beton, Mauerwerk
- Wand- und Decken-Durchführungen feuerbeständig 120 Minuten Z-19.53-2298
- Wand- und Decken-Durchbrüche feuerbeständig Z-19.53-2499
Zur Verarbeitung im System [A] + [B] + [G2] + [H] + [B2] + [F] + [F2] + [G3] + [H1] + [H2] + [H3]
- Kombischott [A]
- Brandschott M[B]
- Rohrabschottung dB [G2]
- Rohrabschottung Z [H]
- Verschließen von Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsdauer feuerbeständig und S 120 nach DIN 4102, Teil 9, für Kabel, Kabelbündel und Kabeltragesysteme und für Kombiabschottungen
- Durch die Abschottung dürfen Elektrokabel und -leitungen aller Art (auch Lichtwellenleiter), Kabelbündel, Kabeltragesysteme, einzelne Hohlleiter, einzelne Leitungen für Steuerungszwecke, Elektroinstallationsrohre, brennbare und nicht brennbare Rohre durchgeführt werden. Sonderanwendungen wie Hydraulikschläuche, Doppelsolarrohre, Klimasplit-, Staubsauger-, Rohrpost- und Gasleitungen sind möglich.
- Auf 20-kg-Sack ca. 6 Liter Wasser, auf 10-kg-Eimer ca. 3 Liter Wasser zugeben
- 20 kg Trockenmörtel ergeben ca. 20 l Nassmörtel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!