- Für nachträgliche Montage geeignet
- Synthese-Kautschuk-isolierte Rohre (Isolierung ≤ 43 mm) bis Ø 250 mm können durch die Manschette geführt werden
- Platzsparender Einbau durch geringe Manschettenhöhe
- Auf engstem Raum montierbar
- Keine losen Befestigungsteile
- Keine Vormontage
- Wenige Befestigungspunkte
- Zusätzlicher Schallschutz möglich
- Auch bei hohen Temperaturen einsetzbar
- Feuchtigkeit beeinträchtigt nicht die Funktion
- Steuerkabel für Rohrpostanlagen dürfen durchgeführt werden
- Fester Schaum hält Löschwasserdruck stand
- Der Abstand von Manschette zu Manschette kann 0 mm betragen
- Absolut wartungsfrei
- Einfachste Handhabung
- Nach Ausbau wiederverwendbar
- Auswahl der Manschette erfolgt entsprechend dem Rohraußendurchmesser des zu schützenden Rohres
- Darüber hinaus darf bei schwierigen Einbausituationen die Manschette um bis zu drei Abmessungsstufen größer gewählt werden (gilt bis Rohraußendurchmesser 110 mm)
- Die Manschette kann durch Umbiegen der Befestigungslaschen ohne Verwendung eines Dübels bis Manschettendurchmesser 200 mm eingemörtelt werden
Wand- und Deckendurchführung feuerbeständig Z-19.53-2379
Zur Verarbeitung im System A + C + F
- Kombischott A
- Brandschott W Kombi C
- Brandschutzmanschette F
- Für Wand- und Deckendurchführungen
- Feuerwiderstand für 90 Minuten, feuerbeständig
- Für brennbare Rohre mit Außendurchmesser bis 315 mm
- Für Mehrschichtverbundrohre und Rohrsysteme mit Schutzrohr (Doppelrohrsystem)
- Für Rohrpostanlagen und Staubsaugleitung
- Für Wände und Decken aus Mauerwerk und Beton, sowie für die leichte Trennwand
- Bei feuerbeständigen Wänden ab 100 mm: 1 Manschette auf jeder Wandseite
- Bei feuerbeständigen Decken ab 150 mm: 1 Manschette auf der Deckenunterseite
- Es können auch Getränkepythons gemäß Zulassung abgeschottet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!