Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzzement MG III
Mörtel der Mörtelgruppe III nach DIN 1053-1, Klassifiziert als Baustoff A1 gemäß DIN 4102-4
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Dicht gegen Feuer und Rauchgase, temperaturabbauend, raumabschließend, spritz- und löschwasserstrahlfest, mechanisch stabil
- Gebrauchsfertige Mischung
- Fest auch bei größeren Aufbauhöhen
Geeignet zum
- Pumpen
- Pressen
- Für den Handeinbau
Brandschutzzement Mörtel der Mörtelgruppe III
Prüfzeugnis der MPA Hannover
Als Isolierung bei Wand- und Deckendurchführungen bitte immer Mineralwolle A1 oder A2 nach DIN 4102,
Schmelzpunkt < 1000°C, verwenden.
Öffnung reinigen und Bauteillaibung vornässen
Zement trocken vormischen. Erst Wasser, dann Zement in den Mischbehälter. 4 Min. mischen bei 300-400 U/min.
Einbau des Brandschutzzement. Größere Durchführungen einseitig verschalen.
Kennzeichnungsschild anbringen
| Abmessungen | Ergiebigkeit |
| keine Maßbeschränkung für Schottgröße | |
| nicht brennbare Rohre | ≤ 150 mm ohne Brandschutzmanschette |
| brennbare Rohre | ≤ 32 mm |
| brennbare Rohre | ≥ 32 mm in Kombination mit Brandschutzmanschette 21 |
| 15 kg Trockenmörtel ergeben 9 l Nassmörtel bei Zugabe von 3 l Wasser. | |
| 25 kg Trockenmörtel ergeben 15 l Nassmörtel bei Zugabe von 5 l Wasser. | |
| Bedarfsermittlung | ||||
| Beispiel: | Schott | L x B | 40 x 40 cm | ![]() |
| Brandschutzklappe | l · b | ca. 20 x 20 cm | ||
| Schottdicke | T | ca. 20 cm | ||
| F1 | Schott | (40·40 cm) | = 1.600 cm2 | |
| - F2 F | Brandschutzklappe zu verschließende Fläche | (20·20 cm) | = 400 cm2 -------------------- = 1.200 | |
| Schottdicke T (20 cm) x zu verschl. Fläche F (1.200 cm2) 1 kg Trockenmörtel | = 24.000 cm3 ≙ 560 cm3 | |||
| 560 cm3 24.000 cm3 X = 24.000 x 1 -------------------------------- 560 | = 1 kg Mörtel = X = 42 kg Trockenmört | |||
Brandschutzzement Mörtel der Mörtelgruppe III
Prüfzeugnis der MPA Hannover
Zur Verarbeitung im System [A], [B1], [F], [F2], F3, [G1], [G2], [H], [H1], [H2], [H3], [I]
- Kombischott [A]
- Kabelbox [B1]
- Rohrabschottung M, [F]
- Rohrabschottung M leicht, [F2]
- Rohrabschottung I plus / I iso, F3
- Rohrabschottung intumeszierend, [G1]
- Rohrabschottung dB, [G2]
- Rohrabschottung Z, [H]
- Rohrabschottung KL, [H1]
- Rohrabschottung intumeszierende Matte plus [H2]
- Rohrabschottung intumeszierender Streifen plus [H3]
- Fugensystem K, [I]
- Verschließen von Wand- und Deckendurchführungen von isolierten und nicht isolierten, nicht brennbaren Rohren.
- Mehrfachbelegung möglich, da keine Maßbeschränkung bei Rohrdurchmesser und Abmessung der Schottgröße
- Verschließen von Wand- und Deckendurchführungen von isolierten und nicht isolierten Kunststoffrohren mit einem Durchmesser < 32 mm ohne weitere Maßnahmen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!