Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bolzenverbinder

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bolzenverbinder

Zur rechtwinkligen, stabilen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen

  • Profiltyp: B
  • Geeignet für Nutbreite: 8 mm
  • Länge: 28 mm
  • Breite: 7 mm
  • Höhe: 8 mm
  • Bohrlochabstand: 20 mm
  • Bohrungsdurchmesser: 4,3 mm
  • Gewindelänge: 25 mm
  • Nenndurchmesser: 4 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien