Druckluft-Mini-Exzenterschleifer DME 75

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Mini-Exzenterschleifer DME 75

Kraftvoller, kleiner Druckluft-Exzenterschleifer für kleine Schleifarbeiten und Scheinwerferreparaturen

  • Schleiftellerdurchmesser: 75 mm
  • Schleifhub: 4 mm
  • Leerlaufdrehzahl max.: 15000 U/min
  • Leistungsabgabe: 224 W
  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Luftverbrauch: 113 l/min
  • Maschinengewicht: 0,7 kg
  • Schlauchinnendurchmesser min.: 8 mm
  • Anschlussgewinde: 1/4 Zoll
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
Art.-Nr. Schleifteller... Schleifhub Leerlaufdrehzahl max. Leistungsabgabe Anzahl VE
Preis/VE
07032360
75 mm 4 mm 15000 U/min 224 W
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
Bequem und rutschfest


Ergonomischer und gummierter Handgriff



Ermüdungsarmes Arbeiten sowie für beengte Platzverhältnisse bestens geeignet


Leichte, kompakte Bauform



Optimale Anpassung an die Anwendung


Mit Drehzahlregulierung



Keine Abluft im Arbeitsbereich


Schallgedämpfter Luftaustritt am Griffende



Optimierter Bedienungskomfort


Großdimensionales und bequemes Einstellventil

Hinweis

Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.