Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrfutter

Ein Bohrfutter ist ein Zahnkranz, welches an der Bohrmaschine befestigt wird. In das Bohrfutter kann man Bohrer unterschiedlicher Größe und Art einsetzen und fixieren. Dies erlaubt ein einfaches und schnelles Wechseln der Bohrer. Das Bohrfutter wird in vielen Gewerben und Branchen eingesetzt, wie z.B. dem Handwerk, der Industrie, dem Bauwesen oder im Heimwerkerbereich. Würth bietet Bohrfutter von hoher Qualität, die sich durch ihre Robustheit und Langlebigkeit auszeichnen. Die Bohrfutter sind präzise gefertigt und ermöglichen ein exaktes, sicheres und effizientes Arbeiten.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Bohrfutter

Langlebig und vielseitig einsetzbar: Bohrfutter von WÜRTH

Es gibt verschiedene Gründe, das Bohrfutter einer Bohrmaschine auszutauschen: Wenn das alte Bohrfutter defekt ist oder wenn Sie eine andere Art der Bohreraufnahme benötigen – etwa, wenn eine Schlagbohrmaschine auch zum Bohren mit normalen Bohrern verwendet werden soll. Bei WÜRTH finden Sie hochwertige Bohrfutter und das entsprechende Zubehör als Ersatz oder zum Umrüsten.

Bohrfutter von WÜRTH: Bohrmaschine reparieren oder umrüsten

Welches Bohrfutter Sie verwenden, ist auch eine Frage der persönlichen Vorlieben bzw. kommt es auf den Aufnahmeschaft der vorhandenen Bohrer an. Vor allem hängt es aber davon ab, welche Bohrmaschine verwendet wird:

  • Schnellspannbohrfutter: Das sogenannte Dreibackenfutter ist das häufigste Bohrfutter für Handbohrmaschinen. Es ist leicht zu handhaben und lässt sich mit allen gängigen Bohrern verwenden. WÜRTH bietet verschiedene Schnellspannfutter zum Austausch bei Verschleiß, Verlust oder Schäden am Bohrfutter.
  • Zahnkranzbohrfutter: Bohrfutter mit Zahnkranz leisten höhere Spannkräfte als Dreibackenfutter und werden daher häufig in Schlagbohrmaschinen und Hammerbohrern eingesetzt. Für den Bohrerwechsel ist ein Bohrfutterschlüssel notwendig – diesen finden Sie als Zubehör oder Ersatzteil in mehreren Größen ebenfalls bei WÜRTH.

Bei WÜRTH finden Sie neben Bohrfuttern für alle gängigen Handbohrmaschinen auch Adapter für Bohrfutter. So können Sie zum Beispiel ein Zahnkranz- oder Schnellspannbohrfutter auf einen Bohrhammer mit SDS-plus-Aufnahme aufsetzen und Ihre Handmaschine noch vielseitiger nutzen.

Das passende Bohrfutter für Ihre Bohrmaschine auswählen

Bei der Wahl des passenden Bohrfutters oder Bohrfutter-Adapters im WÜRTH Online-Shop gibt es einige Details zu berücksichtigen:

  • Bohrfutteraufnahme/Maschinenaufnahme: Wählen Sie die Aufnahme des Bohrfutters passend zur Bohrspindel Ihrer Bohrmaschine – die entsprechenden Zollangaben sowie die Umrechnung auf mm finden Sie in der Produktbeschreibung für das jeweilige WÜRTH Produkt.
  • Spannbereich: Der Spannbereich des Bohrfutters bestimmt die Bandbreite an Bohrern, die Sie verwenden können. Die meisten Standard-Schnellspannfutter bieten eine Spannbreite von 1–10 mm.
  • Linkslauf/Rechtslauf: Für Bohrmaschinen mit Links-/Rechtslauf benötigen Sie ein Bohrfutter, das ebenfalls für beide Laufrichtungen geeignet ist.
  • Schlagfestigkeit: Nicht alle Schnellspannbohrfutter sind für die Verwendung in Schlagbohrmaschinen geeignet. Prüfen Sie ggf. in den Produktbeschreibungen im WÜRTH Online-Shop, ob das ausgewählte Bohrfutter schlagfest ist.

Bohrfutter und Zubehör für professionelle Einsätze – WÜRTH

Die Anforderungen auf dem Bau und in der Werkstatt sind vielfältig – WÜRTH bietet die passenden Werkzeuge und Werkzeug-Zubehör für alle Einsatzbereiche. Neben Bohrfuttern und Ersatzteilen wie Bohrfutterschlüsseln finden Sie bei WÜRTH auch professionelles Zubehör wie Winkelgetriebe für Bohrmaschinen und Mini-Bohrfutter für Spezialanwendungen. Verlassen Sie sich auf die Qualität und Auswahl von WÜRTH – entwickelt für Profis.