Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Asphaltdübel

Asphaltdübel (auch Asphaltschraubanker genannt) sind spezielle Dübel, die in Asphalt oder ähnliche Materialien eingesetzt werden können. Diese Dübel besitzen eine besondere Form, die für die effektive Verankerung in Asphaltflächen optimiert ist. Sie sind aus Materialien gefertigt, die eine hohe Stabilität und Haltbarkeit gewährleisten. Asphaltdübel werden häufig im Straßenbau, bei der Befestigung von Schildern in Asphalt, Markierungen und Ständern oder auch im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt. Asphaltdübel von Würth sind robust und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen und mechanischer Belastung. Mit den Asphaltdübeln von Würth können Bauteile sicher und zuverlässig befestigt werden, ohne dass Schäden und Sicherheitsrisiken entstehen.

Asphaltdübel – für stabile Verankerungen direkt in Asphalt

Entdecken Sie bei Würth die innovative Lösung für Befestigungen direkt in der Asphaltoberfläche: unsere Asphaltdübel/Asphaltschraubanker. Diese speziell entwickelten Dübel aus hochwertigem Stahl bieten in Verbindung mit unserem hochwertigem Injektionsmörtel WIT-PE 1000 eine herausragende Kraftübertragung und Stabilität bei der Verankerung in unterschiedlichen Asphaltarten. Die einfache Handhabung ermöglicht ein schnelles Setzen der Dübel, wodurch eine effiziente Befestigungstechnik ermöglicht wird. Unsere Asphaltdübel sind ideal für die Befestigung von Fahrradständern, Einkaufswagenleitsystemen, Parkbänken, Zäunen, Absperrungen, Schildern, Hinweistafeln, Müllbehältern, Baustellenzäunen, Baustellenabsicherungen, Ankerschienen etc. in Asphalt. Sie eignen sich hervorragend für die Schockbelastung, die bei Verkehr und Witterungseinflüssen auftritt.

Hochleistungs-Asphaltdübel für direkte Befestigungen in Asphalt und Teerböden

Unsere Hochleistungs-Asphaltdübel sind eine hervorragende Lösung für direkte Befestigungen in verschiedenen Asphaltarten und Teerböden. Diese Dübel zeichnen sich durch ihr robustes Design und das metrische Gewinde aus, welche eine zuverlässige Verankerung und hohe Lastkapazität gewährleisten. Die Verwendung von hochwertigem Stahl sorgt für eine langanhaltende Festigkeit und Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen. Ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Kraftübertragung und dauerhafte Stabilität in der Asphaltoberfläche erforderlich sind.

Die Asphaltschraubanker von Würth sind einfach zu setzen:

  • Bohren Sie zunächst das Loch und reinigen Sie es.
  • Füllen Sie das Bohrloch vom Grund mit dem Verbundmörtel WIT-PE 500/1000 auf.
  • Schrauben Sie den Asphaltschraubanker mit einem Setzwerkzeug in das Bohrloch ein.
  • Drehen Sie den Asphaltschraubanker bündig zur Oberfläche ein, dabei tritt etwas Verbundmörtel aus dem Bohrloch aus.
  • Montieren Sie mit einer metrischen Schraube das Bauteil.

Asphaltschraubanker für belastbare Verankerungen in Asphalt und Bitumen

Die Asphaltschraubanker von Würth bieten eine optimale Lösung für dauerhafte Verankerungen in Asphalt. Sie kombinieren die Effizienz von metrischen Schrauben mit der Festigkeit von Dübeln und ermöglichen eine schnelle und sichere Befestigung. Durch das Herausdrehen der metrischen Schraube kann die Befestigung jederzeit wieder schnell gelöst werden. Die Asphaltschraubanker von Würth sind ideal für die Verwendung in Hohlräumen und bieten eine zuverlässige Befestigungslösung, selbst unter Schockbelastungen. Unsere Asphaltschraubanker sind entweder mit einem 16-mm-Innengewinde oder einem 10-mm-Innengewinde erhältlich.

Weitere Produkte aus der Dübeltechnik im Sortiment von Würth

Abseits der Asphaltdübel bietet Würth für Gewerbetreibende eine breite Palette an Produkten aus der Dübeltechnik. Unser Sortiment deckt alle Bedürfnisse der modernen Befestigungstechnik ab:

Jedes Produkt wird mit höchster Sorgfalt aus Stahl oder anderem hochwertigem Material hergestellt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen, um die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, die unsere Kunden von Würth erwarten. Für jede Befestigungsaufgabe finden Sie bei uns die passende Lösung, sei es für die Verankerung in Asphalt, Beton oder anderen Materialien.