Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ankerstangen

Ankerstangen für Injektionsmörtel sind essentiell in der Befestigungstechnik. Sie werden in Verbindung mit Injektionsmörtel für hochbelastbare Verankerungen in Voll-, Loch- und Porenbeton sowie Mauerwerk genutzt. Dies ermöglicht die sichere Installation von Maschinen, Geländern, Tragwerken und ähnlichen Bauelementen. Mit Ankerstangen und Injektionsmörtel geschaffene Verankerungen gewährleisten eine hohe Lastaufnahme, Stabilität und Langlebigkeit Ihrer Konstruktionen. Sie finden Anwendung in zahlreichen Bereichen, darunter Maschinenbau, Hochbau, Tiefbau, Tunnelbau und auch bei der Sanierung von Bauwerken und Schwerlastbefestigungen. Ankerstangen von Würth sind bekannt für ihre herausragende Qualität: Sie sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und weisen eine hohe Zug- und Druckfestigkeit auf.

Sortierung

Beliebte Produkte

Hochwertige Ankerstangen für Injektionsmörtel und Verbunddübel-Systeme

Die Ankerstangen von Würth bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit für die Verwendung in Injektionsmörtel- und Verbunddübel-Systemen. Diese Stangen zeichnen sich durch eine hohe Lastaufnahme, außergewöhnliche Beständigkeit und Langlebigkeit aus und sind ideal für Anwendungen in Beton und Mauerwerk. Sie gewährleisten eine optimale Kraftübertragung und bieten selbst bei dynamischen Belastungen eine hohe Stabilität.

Im Online-Shop von Würth erhalten Sie hochwertige Ankerstangen in allen gängigen Nenndurchmessern:

Ankerstange M6 Ankerstange M8 Ankerstange M10 Ankerstange M12
Ankerstange M16 Ankerstange M24 Ankerstange M30

Verzinkte Ankerstangen bieten in Umgebungen mit mäßiger Feuchtigkeit sehr guten Korrosionsschutz. Varianten aus Edelstahl A4 sind ideal für die Befestigung in Umgebungen mit hoher Korrosionsbelastung, wie maritime, chemische, lebensmittelverarbeitende und stark feuchte oder aggressive Umgebungen. Außerdem gewährleisten sie hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen und sind ideal für aggressive Umgebungen. Für extrem korrosive Umgebungen wie Offshore-Plattformen, chemische Anlagen und Kläranlagen bieten HCR-Ankerstangen eine noch höhere Korrosionsbeständigkeit (HCR steht für „High Corrosion Resistant“).

Im Würth Online-Shop finden Sie verschiedene Ausführungen der Ankerstangen, einschließlich solcher mit Innengewinde und Dachspitze zum besonders leichtem Einführen der Ankerstange in eine Bohrloch. Modelle mit spezieller Sechskantaufnahme lassen sich ideal durch eine kombinierte Dreh- und Schlagbewegung sicher und fest verankern, was zu einer optimalen Verteilung des Befestigungsmittels und einer stabilen Verbindung führt. Die dynamischen Varianten unserer Ankerstangen sind für den Einsatz unter dynamischen Lasten (z. B. bei Brücken oder Industrieanlagen) entwickelt und bieten auch unter extremen Bedingungen zuverlässige Leistung.

Würth-Ankerstangen sind in verschiedenen Festigkeitsklassen erhältlich. Dazu gehören die Klassen 5.8 mit einer Zugfestigkeit von mindestens 500 MPa, 8.8 mit einer Zugfestigkeit von mindestens 800 MPa und die Festigkeitsklasse 70 gemäß DIN EN ISO 3506. Die verschiedenen Festigkeitsklassen sind u. a. für folgende Anwendungen geeignet:

  • Festigkeitsklasse 5.8 (500 MPa): Diese Ankerstangen sind besonders gut geeignet für Anwendungen, die mittlere mechanische Belastungen erfordern, wie allgemeine Baukonstruktionen, leichte industrielle Anwendungen und kleinere Maschinenbefestigungen.
  • Festigkeitsklasse 8.8 (800 MPa): Diese Ankerstangen sind ideal für Anwendungen mit hohen mechanischen Belastungen, beispielsweise im Brückenbau, bei Hochhäusern und in der Schwerindustrie.
  • Festigkeitsklasse 70 gemäß DIN EN ISO 3506: Diese Ankerstangen bieten eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und hohe Festigkeit, was sie besonders für anspruchsvolle Anwendungen in maritimen Umgebungen, der chemischen Industrie und anderen Bereichen mit extremen Bedingungen eignet.

Zertifizierungen gemäß ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569 und ETA-18/0979 bestätigen die hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Ankerstangen von Würth. Sie sind sowohl für ungerissenen als auch gerissenen Beton sowie für Mauerwerk geeignet und bieten eine sichere und dauerhafte Befestigungslösung mit hoher Lastaufnahme für anspruchsvolle Bauprojekte. Die Ankerstangen von Würth sind somit die ideale Wahl für Ingenieure, die auf der Suche nach zuverlässigen und leistungsfähigen Befestigungslösungen sind.

Ankerstangen für Injektionssysteme / chemische Dübel in verschiedenen Größen

Die Ankerstangen von Würth sind in verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden:

Produkt Durchmesser Länge
Ankerstange W-VD-A/F Stahl feuerverzinkt 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm 110 mm, 130 mm, 160 mm, 165 mm, 190 mm, 210 mm, 220 mm, 260 mm, 300 mm
Ankerstange W-VD-A/HCR 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm 110 mm, 130 mm, 160 mm, 190 mm
Ankerstange W-VI-A/A4 Edelstahl A4 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 30 mm 100 mm, 110 mm, 130 mm, 135 mm, 145 mm, 150 mm, 155 mm, 160 mm, 165 mm, 175 mm, 180 mm, 190 mm, 205 mm, 210 mm, 235 mm, 240 mm, 250 mm, 260 mm, 285 mm, 290 mm, 300 mm, 350 mm, 370 mm, 400 mm, 1000 mm
Ankerstange W-VI-A/S Stahl verzinkt 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 30 mm 100 mm, 110 mm, 130 mm, 135 mm, 145 mm, 150 mm, 155 mm, 170 mm, 160 mm, 165 mm, 175 mm, 180 mm, 190 mm, 205 mm, 210 mm, 235 mm, 240 mm, 250 mm, 260 mm, 285 mm, 290 mm, 300 mm, 350 mm, 370 mm, 400 mm, 1000 mm
Ankerstange W-VIZ-A/A4 Edelstahl A4 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm 65 mm, 80 mm, 85 mm, 95 mm, 105 mm, 110 mm, 115 mm, 120 mm, 125 mm, 135 mm, 140 mm, 145 mm, 150 mm, 155 mm, 160 mm, 170 mm, 175 mm, 180 mm, 200 mm, 210 mm, 220 mm, 225 mm, 230 mm, 245 mm, 250 mm, 255 mm, 265 mm, 275 mm, 285 mm, 290 mm, 305 mm, 315 mm, 340 mm
Ankerstange W-VIZ-A/HCR 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm 80 mm, 85 mm, 95 mm, 110 mm, 125 mm, 135 mm, 145 mm, 150 mm, 175 mm, 180 mm, 210 mm, 250 mm
Ankerstange W-VIZ-A/S Stahl verzinkt 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm 65 mm, 80 mm, 85 mm, 95 mm, 105 mm, 110 mm, 115 mm, 125 mm, 135 mm, 140 mm, 145 mm, 150 mm, 155 mm, 160 mm, 170 mm, 175 mm, 180 mm, 200 mm, 210 mm, 215 mm, 220 mm, 225 mm, 230 mm, 245 mm, 250 mm, 255 mm, 265 mm, 275 mm, 285 mm, 290 mm, 305 mm, 315 mm, 340 mm
Ankerstange W-VIZ-AV/S dynamic Stahl verzinkt 12 mm, 16 mm, 20 mm 160 mm, 185 mm, 200 mm, 220 mm, 280 mm
Ankerstange W-VD-A/S Stahl verzinkt 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm 110 mm, 115 mm, 130 mm, 135 mm, 150 mm, 160 mm, 165 mm, 190 mm, 210 mm, 220 mm, 230 mm, 250 mm, 260 mm, 300 mm
Ankerstange Meterware Stahl verzinkt mit Zeugnis 3.1 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm 1000 mm
Ankerstange Meterware Edelstahl A4 mit Zeugnis 3.1 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm 1000 mm

Weitere Informationen finden Sie in den Produktbeschreibungen.

Ankerstangen für Verbundanker-Patronensysteme richtig anwenden

Die Ankerstangen für Verbundanker-Patronensysteme von Würth ermöglichen eine schnelle, einfache und sparsame Montage. Die vorportionierte Mörtelmenge gewährleistet eine optimale Verankerungstiefe, angepasst an die benötigte Mörtelmenge. Für die Installation ist kein Spezial-Setzwerkzeug erforderlich, und die Bohrlochreinigung kann ohne Druckluft durchgeführt werden. Mit einem Absaugbohrer entfällt sogar die nachträgliche Bohrlochreinigung.

Das Verbundanker-Patronensystem W-VPZ besteht aus der Verbundankerpatrone W-VPZ aus Glas und der Ankerstange W-VD-A. Die spezielle Dachspitze der Ankerstange sorgt für ein gezieltes Aufbrechen der Verbundankerpatrone im Bohrloch. Zur Bohrlochreinigung sind die Reinigungsbürste WIT-RMB und die Ausblaspumpe als Zubehör verfügbar. Die Montage erfolgt durch drehend-schlagendes Setzen der Ankerstange, wodurch die Verbundankerpatrone aufplatzt und die Mörtelkomponenten vermischt werden, bevor die chemische Reaktion einsetzt. Arbeitsunterbrechungen sind problemlos möglich, da die Reaktion erst nach dem Vermischen beginnt.

Ankerstangen für Verbundanker-Patronensysteme von Würth sind flexibel zur Befestigung in gerissenem und ungerissenem Beton einsetzbar und eignen sich ideal für Stahlkonstruktionen, Metallprofile, Geländer, Konsolen, Holzkonstruktionen, Fußplatten, Regale, Stützen, Rohrleitungen und Kabeltrassen.

Injektionsmörtel, Verbundanker, Siebhülsen, Gewindestangen und weitere Komponenten chemischer Befestigungssysteme im Sortiment von Würth

Würth bietet ein umfassendes Sortiment an Injektionsmörtel, Verbundankern, Siebhülsen, Innengewindeanker und Gewindestangen, die für höchste Ansprüche der Befestigungstechnik für Beton und Mauerwerk konzipiert sind. Diese Produkte gewährleisten sichere und dauerhafte Befestigungslösungen und sind ideal für den Einsatz in ungerissenem sowie gerissenem Beton. Unsere Akku-Auspresspistolen sorgen für eine präzise und einfache Verarbeitung. Zertifizierungen gemäß ETA-06/0074 und ETA-12/0164 bestätigen die Qualität und Zuverlässigkeit der Befestigungstechnik-Produkte von Würth und garantieren ihre Eignung für anspruchsvolle Bauprojekte.