Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abzieher

Ein Abzieher ist ein spezialisiertes Werkzeug, das zur Montage und Demontage von Kugellagern, Scheiben oder Ringen eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Typen: Außenabzieher entfernen Teile, die über anderen Komponenten sitzen, während Trennabzieher zum Lösen festsitzender Teile dienen, ohne sie zu beschädigen. Innenauszieher hingegen sind für das Herausziehen von Objekten konzipiert, die innerhalb einer Bohrung fixiert sind. Hochwertige Abzieher sind essenziell, um Materialschäden zu vermeiden und die Arbeitssicherheit zu erhöhen. Die Abzieher von Würth zeichnen sich durch Profi-Qualität aus, die durch präzise Verarbeitung und robuste Materialien eine langlebige und zuverlässige Nutzung ermöglicht.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Abzieher

Unverzichtbar im Fahrzeug- und Maschinenbau - Abzieher von Würth

Nicht jede Verbindung lässt sich mit einem Schraubendreher lösen – schon gar nicht im Maschinen- oder Fahrzeugbau, wo besonders robuste Verbindungen gefragt sind. Ein Abzieher ist daher unverzichtbar, wenn es darum geht, Zahnräder, Kugellager oder Stifte zu lösen. WÜRTH bietet für diese und andere Anwendungen verschiedene professionelle Abzieher. Entdecken Sie im Sortiment von WÜRTH verschiedene Modelle, speziell zugeschnitten auf den jeweiligen Einsatzbereich im Metall-, Fahrzeug- und Maschinenbau.

Wenig Aufwand, große Wirkung - Effektives Arbeiten mit dem Abzieher

Beim Abziehen wird das festsitzende Teil mit der Abziehvorrichtung umgriffen bzw. untergriffen. Durch Anziehen einer Schraube oder Presse wird eine Abziehkraft erzeugt, die die Verbindung löst. Die beste Leistung erreichen Abzieher, wenn sie achsmittig und zentriert eingesetzt werden. Damit das Gewinde unter den enormen Reibungskräften keinen Schaden nimmt, sollte die Spindel immer gut eingefettet sein. Um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten, ist bei der Arbeit mit dem Abzieher unbedingt eine Schutzbrille zu empfehlen.

So lösen Sie festsitzende Elemente - Außenabziehen, Trennabziehen und Innenausziehen

Ob Kugellager, Scheiben oder Ringe – jede Verbindung ist anders aufgebaut und benötigt eine entsprechende Lösungsmethode. Zu den gängigsten zählen dabei das Außenabziehen, das Trennabziehen sowie das Innenausziehen.

  • Außenabziehen: Festsitzende Kugellager oder Scheiben auf Wellen oder Achsen können mithilfe eines Außenabziehers gelöst werden. Dabei greifen die Abzieharme mit den Hakennasen von außen um das Element, das abgezogen werden soll, während die Zentrierspitze an der Spindel in der Bohrung der Welle positioniert wird. Die Arretierung ermöglicht eine einfache Positionierung der Arme.
  • Trennabziehen: Bei besonders dünnen Scheiben oder dicht aufsitzenden Elementen, unter denen die Hakennasen des Außenabziehers keinen Halt finden, ist der Trennabzieher die richtige Wahl. Die beidseitigen Trennmesser werden dafür zwischen Welle/Achse und das abzuziehende Teil gesetzt und gegeneinander gepresst.
  • Innenausziehen: Buchsen, Ringe und Kugellager, die in Bohrungen festsitzen, können mit einem Innenauszieher gelöst werden. Dabei wird das entsprechende Teil von innen hintergriffen. Eine Gegenstütze oder ein Gleithammer sorgen für den Gegendruck beim Ausziehen.

Abzieher im WÜRTH Online-Shop bestellen

Mit dem umfangreichen Sortiment an Abziehern in unterschiedlichen Angriffsbreiten und Angriffstiefen bietet WÜRTH selbst für die kompliziertesten Anwendungen das passende Werkzeug. Neben den klassischen Abziehern finden Profis auch Spezialabzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Trenngabeln, die z. B. beim Lösen von Stoßdämpfern oder Spurstangenköpfen zum Einsatz kommen. Entdecken Sie das große Angebot an hochwertigen Handwerkzeugen und nutzen Sie den bequemen Abhol- oder Lieferservice von WÜRTH.