Innenauszieher
Innenauszieher - 1
Innenauszieher - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Innenauszieher

Zum Ausziehen von dicht anliegenden Kugellagern, Ringen und Buchsen aus Bohrungen

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bohrlochdurch... Auszugsbacken... Auszugsbacken... Spindeldurchm... Anzahl VE
Preis/VE
0714525051
5-8 mm 4 mm 10 mm 26 mm
1 St.
0714525052
8-12 mm 6,8 mm 15 mm 26 mm
1 St.
0714525060
55-70 mm 46 mm 115 mm 55 mm
1 St.
0714525053
12-15 mm 9,5 mm 22 mm 26 mm
1 St.
0714525054
14-19 mm 11,5 mm 27 mm 28 mm
1 St.
0714525055
19-25 mm 16 mm 55 mm 28 mm
1 St.
0714525056
24-30 mm 19 mm 55 mm 35 mm
1 St.
0714525057
30-35 mm 25 mm 68 mm 35 mm
1 St.
0714525058
35-45 mm 28 mm 86 mm 42 mm
1 St.
0714525059
45-55 mm 38 mm 86 mm 42 mm
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
  • Die speziell ausgebildeten Auszugshaken, hintergreifen exakt den Radius des Innenrings vom Kugellager

  • Auszugsbacken sind gedreht und vergütet
Hinweis

Spindelgewindedurchmesser bei 0714525058, 0714525059 und 0714525060 ist M14 x 1,5 mm