Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Abdeckkappen

Abdeckkappen für Schrauben sind spezielle Abdeckungen, die verwendet werden, um unschöne Schraubenköpfe zu verbergen. Sie bieten einen sauberen und ästhetischen Abschluss für Schraubenlöcher. Hochwertige Abdeckkappen sind robust, rostfrei und beeindrucken durch ihre ansprechende Optik. Sie finden Anwendung in verschiedenen Branchen wie dem Möbelbau, der Technik und Automobilindustrie, wo sie gleichzeitig als Schutz vor Korrosion dienen. Es gibt diverse Variationen wie Schraubenkappen, Abdeckkappen mit kopflochgebohrter Schraube, AW-Antrieb, Linsensenkkopf, Sechskantkopf, Niet oder für den Fensterbau spezialisierte Kappen. Die Abdeckkappen von Würth werden aus hochwertigen Materialien gefertigt, zeigen Präzision in der Ausführung und beweisen Langlebigkeit, für einen zuverlässigen Einsatz in Ihrem Anwendungsbereich.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Abdeckkappen

Abdeckkappen für Schrauben und Muttern von Würth

Abdeckkappen werden in der Elektroindustrie, im Maschinenbau und in der Möbelindustrie verwendet. Sie erhöhen die Langlebigkeit der gesamten Schraubverbindung, sind bei Bedarf aber auch immer wieder abnehmbar. Eine Schraube ist sowohl im Außen- als auch im Innenbereich äußeren Einflüssen ausgesetzt. Staub und Schmutz sind dabei am harmlosesten. Weitaus einschneidender können Rost oder andere mechanisch zugefügten Beschädigungen die Schraubverbindung beeinträchtigen. Der Schraubenkopf ist hierbei der sichtbarste Teil und allen Einflüssen offen ausgesetzt. Um hervorstehende Schraubenköpfe zu schützen, sind Schraubenkappen zu empfehlen. Diese gibt es im Sortiment von Würth für alle gängigen Schraubenköpfe: vom Sechskantkopf bis zum Linsenkopf. Unser Angebot umfasst Abdeckungen, Plastikkappen, Gummikappen und Deckel für Schrauben und Muttern unterschiedlicher Größen und Antriebe.

Die gängigsten Größen für Schrauben-Abdeckungen sind:

  • Abdeckkappe 10 mm
  • Abdeckkappe 13 mm
  • Abdeckkappe 15 mm
  • Abdeckkappe 18 mm

Abdeckkappen für Sechskant- Schrauben und Muttern

Abdeckkappen für Sechskantschrauben und Muttern finden Sie im Würth Online-Shop entsprechend der DIN oder der Schraubenschlüsselweiten. Die Würth Abdeckkappen für Sechskantschrauben und Muttern finden Sie in unterschiedlichen Materialien:

  • PE – Polyethylen
  • LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Die Abdeckkappen für Sechskantschrauben und Muttern sind RoHS-konform.

Abdeckkappe für Linsenkopf-Schrauben

Die Abdeckkappen für Linsenkopfschrauben sind aus Polyethylen gefertigt und sind in der Ausführung mit Dichtlippe erhältlich. Die Kunststoff-Abdeckkappen sind RoHS-konform und für den Einsatz mit Zebra-Pias Linsenkopf und Linsenkopfblechschrauben nach DIN 7981 (ISO 7049) mit Dichtlippe geeignet. Im Online-Shop von Würth finden Sie Linsenkopf-Abdeckkappen in verschiedenen Größen in folgenden Farben:

  • Abdeckkappen für Linsenkopfschrauben Verkehrsgrau
  • Abdeckkappen für Linsenkopfschrauben Graphitschwarz
  • Abdeckkappen für Linsenkopfschrauben Graphitschwarz RAL 9011

Pilzdichtungen aus Kunststoff von Würth

Für den Einsatz mit Holzschrauben finden Sie im Würth Online-Shop Kunststoff-Pilzdichtungen, die aus Polyethylen gefertigt sind. Die schwarze Pilzdichtung von Würth passt genau auf Sechskantschrauben nach DIN 571 mit einem Durchmesser von 7 mm. Der Außendurchmesser beträgt 28 mm.

Abdeckkappen für kopflochgebohrte Schrauben von Würth

Für kopflochgebohrte Schrauben bietet der Würth Online-Shop Abdeckkappen an, die aus Polyethylen gefertigt und RoHS-konform sind. Verwendet werden sie zum Abdecken des Schraubenkopfes von verschraubten z.B. kopflochgebohrten ASSY oder WÜPO Schrauben und Metallrahmendübeln. Abdeckkappen für kopflochgebohrte Schrauben erhalten Sie in den folgenden Farben:

  • Abdeckkappen für kopflochgebohrten Schrauben Reinweiß RAL
  • Abdeckkappen für kopflochgebohrten Schrauben Mahagoni RAL
  • Abdeckkappen für kopflochgebohrten Schrauben Silbergrau RAL
  • Abdeckkappen für kopflochgebohrten Schrauben Tiefschwarz RAL
  • Abdeckkappen für kopflochgebohrten Schrauben Ockerbraun RAL
  • Abdeckkappen für kopflochgebohrten Schrauben Hellelfenbein RAL
  • Abdeckkappen für kopflochgebohrten Schrauben Sandgelb RAL
  • Abdeckkappen für kopflochgebohrten Schrauben Staubgrau RAL
  • Abdeckkappen für kopflochgebohrten Schrauben Safrangelb RAL
  • Abdeckkappen für kopflochgebohrten Schrauben Rotbuche
  • Abdeckkappen für kopflochgebohrten Schrauben Lichtgrau RAL
  • Abdeckkappen für kopflochgebohrten Schrauben Ahorn
  • Abdeckkappen für kopflochgebohrten Schrauben Rehbraun RAL

Abdeckkappen für Schrauben mit TX- und AW-Antrieb

Im Würth Online-Shop finden Sie Abdeckkappen für Schrauben mit einem TX- oder einem AW-Antrieb. Die Abdeckkappen sind aus Kunststoff gefertigt und RoHS-konform. Abdeckkappen erhalten Sie im Online-Shop in folgenden Formen:

  • AW-Abdeckkappen flach
  • AW-Abdeckkappen überlappend
  • AW-Abdeckkappen für D-Anker

Abdeckkappen für den Fensterbau

Auch für speziellere Anwendungsfelder wie den Fensterbau gibt es die passenden Abdeckkappen. Sie werden auf den Schraubenkopf aufgedrückt und umschließen diesen gänzlich. Zusätzlich zur Schutzfunktion für die Schraube selbst, kann gleichzeitig die Verletzungsgefahr für den Menschen verringert werden, da die scharfen Kanten abgedeckt sind. Weiterhin können Fensterbau-Abdeckkappen bei am Bauteil sichtbaren Schrauben als ästhetisches Element genutzt werden. Damit sind sie ein flexibles Hilfsmittel bei Ihrer täglichen Arbeit.

Abdeckkappen und Verbindungselemente aus dem Würth Online-Shop

Neben den praktischen Abdeckkappen für Schraubenköpfe enthält das Sortiment von Würth auch Schutzkappen und –hülsen, Stopfen oder Verschlussschrauben für Kunststoff. Zudem erhalten Sie hochwertige Verbindungselemente wie Schrauben, Muttern, Nägel oder Nieten. Alle Materialien und Kleinteile, die Sie in Ihrem Betrieb benötigen, können Sie bei Würth in hochwertiger Qualität und aus einer Hand erwerben. Die Produkte von Würth sind speziell für die Anforderungen professioneller Betriebe und Werkstätten konzipiert. Alle Produkte können Sie sich in einer Filiale vor Ort ansehen oder direkt im Online-Shop bestellen. Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben, wenden Sie sich gerne an unsere Mitarbeiter in der Niederlassung oder an unsere Service Hotline.