Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

AMO-Therm Abstandsmontagesystem

AMO-Therm von Würth ist ein wärmebrückenreduziertes Abstandsmontagesystem zur sicheren Lastübertragung vom Anbauteil in den tragenden Untergrund und minimiert durch einen integrierten thermischen Trennadapter im Kunststoffkonus zuverlässig den Wärmeverlust in gedämmten Fassadenkonstruktionen. Entwickelt für professionelle Abstandsmontagesysteme, ermöglicht es Befestigungen an gedämmten Fassaden -mit und ohne Putz- für Markisen, Vordächer, Briefkastenanlagen, Satellitensysteme, Beleuchtung, Klimageräte, Konsolen, Gitter, Metallkonstruktionen, Balkongeländer und Sichtschutz. Nutzlängen von 80–300 mm, flexible Längeneinstellung mit handelsüblichen Gewindestangen sowie zugelassene Systemlösungen für hohe Lasten in zahlreichen Baustoffen machen AMO-Therm zur leistungsstarken Alternative zu klassischen Thermodübel-Lösungen – mit bauaufsichtlichem Nachweis Sicherheit, geprüfter Materialqualität und der systemgeprüften Profi-Kompetenz von Würth für dauerhaft wirtschaftliche und normgerechte Befestigungen.