Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzhalter
Abstandsmontagesystem Amo<SUP>®</SUP>-Max Distanzhalter - 1
Abstandsmontagesystem Amo<SUP>®</SUP>-Max Distanzhalter - 2
Abstandsmontagesystem Amo<SUP>®</SUP>-Max Distanzhalter - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontagesystem Amo®-Max Distanzhalter

Dient zur Einleitung der Lasten durch die Dämmung in den Untergrund bei der Montage mit Abstandsmontagesystem Amo®-Max

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
  • Hochwertiges Aluminium (AlMgSiF 28)

  • Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung

  • Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage

  • Universell einsetzbar, da es je nach Untergrund, mit unterschiedlichen Ankersystemen kombiniert werden kann

  • Flexible Einstellung der Befestigungshöhe durch unterschiedliche Distanzscheiben

  • Das Amo-Max-System ist demontierbar

Prüfbericht 031-02 und 05-141