Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Adhesive weights for car light metal rims

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Adhesive weights for car light metal rims

1000 steel adhesive weights on the roller for cutting off

  • Weight of balance weight: 5 g
  • Material: Steel
  • Surface: Powder-coated
  • Suitable for rim type: Aluminium
  • Length: 12.75 m
  • Width: 19 mm
  • Height: 3.8 mm
  • Colour: Black
  • Max. temperature resistance: 180 °C
  • Design: Roll
  • Product weight (per item): 5000 g

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.