Gipskartonplattenschraube
Stahl phosphatiert Grobgewinde H
SHR-SNBAU-GIPSKARN-H2-(PHR)-5,5X38
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Scharfes Grobgewinde
- Stahl gehärtet, phosphatiert
- Senkkopf mit Philipsantrieb PH 2
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 5,5 mm |
Länge (l) | 38 mm |
Gewindelänge (lg) | 32 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 8 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Kleiner Senkkopf |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeform | Grobgang |
Spitzenform | Spitze |