Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrverbinder

SHK-Rohrverbinder sind essenzielle Komponenten in Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen. Diese Verbinder dienen der stabilen und dichten Verknüpfung unterschiedlicher Rohre, egal ob es um Wasserleitungen, allgemeine Rohrleitungen, Abflussrohre oder Heizungsrohre geht. Sie sind in verschiedenen Größen von 2 bis 8 Zoll erhältlich und passen sich somit unterschiedlichsten Rohrdurchmessern an. Aus Stahl gefertigt, gewährleisten sie Langlebigkeit und Stabilität unter verschiedenen Betriebsbedingungen. Die Verbindungsstücke müssen den hohen Beanspruchungen in der täglichen Praxis standhalten. Hochwertige SHK-Rohrverbinder von Würth überzeugen durch ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit, welche durch präzise Fertigungsstandards und umfassende Qualitätskontrollen sichergestellt wird.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Rohrverbinder

Wasserleitungen professionell und präzise verlegen - Mit Rohrverbindern von WÜRTH

Das Verlegen von Rohrleitungen gehört für jeden Klempner, Heizungsbauer und Klimatechniker zum Tagesgeschäft. Bei Ihrer Arbeit müssen Sie die Rohre um Ecken leiten, an Anschlüsse oder Abflüsse anschließen sowie Teilstücke miteinander verbinden. Hierbei kommen Rohrverbinder in verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Funktionen zum Einsatz. Besonders beliebt sind Verbindungsstücke bei denen ein Schweißen nicht nötig ist. Ein weiterer Vorteil dieser Rohrverbindungen besteht in der Möglichkeit, diese leicht wieder voneinander lösen zu können. Bei einer Rohrkonstruktion wird das Rohr von einem Verbindungsstück von außen umschlossen und verbindet zwei Elemente miteinander. Dies ermöglicht gleichzeitig die Abdichtung gegen das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen.

Rohrverbinder im Hinblick auf die zu erfüllende Funktion

Sogenannte Fittings für Wasserrohre geben Ihnen beim Verlegen der Leitung ein großes Maß an Flexibilität. Hierbei handelt es sich um genormte Zubehörteile, die in verschiedenen Ausführungen im Online-Sortiment von Würth bestellt werden können. Als Rohrverbindungen können sie verschiedene Funktionen übernehmen und sind aus verschiedenen Materialien wie Temperguss, Messing oder Aluminium hergestellt.

  • Um Abzweigungen zu erreichen, stehen Ihnen zum Beispiel dreiarmige T-Stücke oder vierarmige Kreuzverbindungen zur Verfügung. Sie müssen einen Richtungswechsel vornehmen? Rohrbögen mit verschiedenen Winkeln erlauben es Ihnen, Ecken zu meistern oder Rohre nach oben zu leiten.
  • Rohrverbinder dienen ebenfalls dazu zwei Rohre mit unterschiedlichem Nennwert zu verbinden. Diese so genannten Reduzierungsnippel sind meist konisch geformt und lassen Sie einen Wechsel im Durchmesser überbrücken.
  • Auch gerade Rohrstücke müssen dicht miteinander verbunden werden. Doppelnippel sind auf beiden Seiten mit einem Gewinde versehen und lassen sich leicht als Rohrverbinder zwischen geraden Stücken verwenden.

Passendes Zubehör für Rohrkonstruktionen - Aus verschiedenen Materialien

Verschiedene Materialien können bei dauerhaftem Kontakt miteinander reagieren und unschöne Korrosionen treten auf. Dies lässt dichte Leitungen lecken und Schäden können auftreten. Um dies zu vermeiden, sollten Sie zum Beispiel zwischen einem Stahlrohr und einem Kupferrohr ein Messingstück einbauen und Korrosionsschäden werden vermieden. Um Abflussrohre fachgerecht anschließen zu können, finden Sie im Online-Shop von Würth entsprechende Schnellverbinder und das passende Zubehör.

Machen Ihnen das Verlegen von Rohrleitungen leichter

Die standardisierten Rohrverbindungen haben sich vor allem in der häuslichen Installationstechnik weitgehend durchgesetzt. Der Grund dafür liegt klar auf der Hand. Mit diesen Passstücken ist kein manuelles Biegen, Aufweiten oder Aushalsen mehr nötig. Die Arbeit geht Ihnen schneller von der Hand und ist sicherer, da die Rohre nur noch auf die entsprechende Länge zugeschnitten werden müssen. Zudem dichten die normierten Rohrverbinder oft besser ab. Wenn Sie eine Beratung wünschen, steht Ihnen der freundliche Würth Kundendienst Montag bis Freitag von 6 – 24 Uhr zur Verfügung.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.