Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VARIFIX® Trägerklammer Standard mit Gewindedurchgang
VARIFIX<SUP>®</SUP> Trägerklammer Standard mit Gewindedurchgang - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Trägerklammer Standard mit Gewindedurchgang - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Trägerklammer Standard mit Gewindedurchgang

Ausführung

|

Rabattstaffel
VE
Preis auf Anfrage
Ausführung auswählen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • VdS-anerkannt und zugelassen für den Anlagenbau im Bereich stationärer Feuerlöschanlagen

  • FM-Approval (außer M8)

  • Mit Sechskant-Stellschraube DIN933/8.8; Schraubenende mit Ringschneide


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Trägerklammern können grundsätzlich mit einer Sicherungslasche gesichert werden. Bei Sprinkleranlagen müssen nach VdS-Vorschrift Trägerklammern gesichert werden, wenn das zu befestigende Rohr einen größeren Durchmesser als DN 65 mm hat.

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB