Gerüstbauratsche mit Kegeldorn
Gerüstbauratsche umschaltbar
RATSHSL-GERUESTBAU-SCHWARZ-19X22MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zwei praktische Werkzeuge in Einem
- Robuste Ratsche und gerader Spitzkegeldorn kombiniert für den Einsatz im Gerüstbau
- Schlüsselweiten 19 mm und 22 mm am robusten Kopf
- Einhandbedienung dank umschaltbarem Rechts-/Linkslauf durch Kipphebel
- Einfache Handhabung und sehr bequemes Arbeiten
Mit Kegeldorn am Ratschenende
- Zum Ausrichten von Gerüstbohrungen
Sicherheit am Gerüstbau
- 2 Durchgangslöcher für eine Absturzsicherungsleine
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 19 x 22 mm |
Länge (L1) | 310 mm |
Ringaußendurchmesser (B) | 41,7 mm |
Kegeldornlänge (L2) | 0 mm |
Kegeldorndurchmesser (D1) | 0 mm |
Außendurchmesser (B1) | 42,5 mm |
Ratschenkopfhöhe (H) | 50 mm |