Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Konsolen

SHK Konsolen sind Halterungen zur Befestigung von Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik an Wänden oder Decken. Sie dienen dazu, die Stabilität und Sicherheit von Installationsleitungen zu gewährleisten und bieten zudem eine flexible Möglichkeit zur Positionierung von Rohrleitungen und Anschlüssen. SHK Konsolen finden Anwendung in der Industrie, unter anderem im Bereich der Gebäudetechnik und des Anlagenbaus, sowie im Handwerk, insbesondere bei der Installation von Heizungs- und Sanitäranlagen. Die SHK Konsolen von Würth zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus. Zusätzlich gewährleisten sie eine einfache und schnelle Montage sowie eine lange Lebensdauer.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Konsolen

Halten, stützen und befestigen - Die vielfältigen Aufgaben von Konsolen im Bauhandwerk

Konsolen und das entsprechende Zubehör werden verwendet, um schwere Sanitär- und Heizungsgeräte an Wänden zu verankern. Die Sicherheit steht dabei im Vordergrund. Das heißt es müssen stabile Materialien verwendet werden, die teils großen Lastanforderungen standhalten. Für verschiedene Gerätschaften stehen Ihnen dabei natürlich die entsprechenden Halterungen zur Verfügung. Zum Teil sind die Konsolen sehr speziell ausgelegt - eben immer an den jeweiligen Verwendungszweck angepasst. Bei der Wahl des richtigen Konsolenteils sollten Sie auch immer darauf achten, ob dieses im Innen- oder Außenbereich zum Einsatz kommen soll. Denn Korrosion kann die Bauteile schädigen und die Traglast wird vermindert.

Finden Sie die richtige Konsole für Ihre Bauvorhaben

Um zum Beispiel ein Klimagerät an einer Hauswand zu befestigen brauchen Sie andere Befestigungsmittel als für einen Gaszähler. Im Online-Sortiment von Würth finden Sie für fast jeden Zweck die passende Konsole mit dem entsprechenden Zubehör. Um das richtige Equipment zu finden sollten Sie sich vor der Montage folgende Fragen stellen:

  • Wo soll die Befestigung montiert werden? Im Innen- oder Außenbereich?
  • Welche Art von Bauteil soll von der Konsole getragen werden?
  • Welche Traglast muss gewährleistet sein?
  • Kommen mehrere Konsolen zum Einsatz?

Wenn Ihnen diese Informationen zur Verfügung stehen, fällt es Ihnen leicht die optimale Konsole für Ihren Einsatzweck zu finden.

Ob für Rohrleitung oder Klimaanlage

Jede Befestigung erfüllt einen bestimmten Zweck

Gaszähler müssen sicher montiert werden. Ein vollständiges Konsolen-Set zur Befestigung eines Gaszählers macht Ihnen die Arbeit leicht, denn Sie müssen nicht an weiteres Zubehör denken. Ein Konsolen-Set für Klimageräte ist speziell für die Anbringung an der Außenseite einer Hauswand geeignet. Stellen Sie vorher sicher, wie schwer das zu montierende Gerät ist, damit die Konsole auf die Belastung ausgelegt ist. Für Rohrleitungen sind oft mehrere Konsolen notwendig. Vor allem wenn diese über eine größere Distanz geleitet werden müssen. Hier können Sie zwischen Konsolen des Schienentyps und Schwerlast-Konsolen entscheiden. Um die Traglast zu erhöhen, können Sie zusätzlich einen Stützbalken montieren. Diese sind besonders für Einsatz in Kombination mit Schienen-Konsolen vorgesehen.

Einsatz von Konsolen im Außenbereich

Hier empfiehlt es sich als Material für die Befestigungen Edelstahl zu wählen. Aber auch hier kann es über Jahre durch Regen, Schnee und andere Witterungsbedingungen zu Schäden durch Korrosion kommen. Befreien Sie deshalb die Bauteile der Konsole regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen, um diesem vorzubeugen. Die anderen verbauten Werkteile werden ebenso von einer Reinigung profitieren.