Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VARIFIX® Konsole 36/36
VARIFIX<SUP>®</SUP> Konsole 36/36 - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Konsole 36/36 - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP> Konsole 36/36 - 3
VARIFIX<SUP>®</SUP> Konsole 36/36 - 4
VARIFIX<SUP>®</SUP> Konsole 36/36 - 5
VARIFIX<SUP>®</SUP> Konsole 36/36 - 6
VARIFIX<SUP>®</SUP> Konsole 36/36 - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Konsole 36/36

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten

  • Aggregate mit Spannungsschwingungsbreite ≤ 26 N/mm2


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.