Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Konsole Schwerlast SHK

Schwerlastkonsolen (bzw. Schwerlast-Montagekonsolen) sind Stahlkonsolen mit hoher Tragkraft, die in den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau sowie in Werkstätten und der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik eingesetzt werden. Sie dienen z. B. der sicheren Befestigung von Rohren oder Leitungen und anderen hohen Lasten, die z. B. 100 kg, 200 kg, 500 kg oder 1000 kg schwer sind. Diese Art von Konsole ist typischerweise in einem 90-Grad-Winkel gebogen und wird an Wänden montiert, um horizontale Lasten zu tragen. Schwerlastkonsolen werden aus feuerverzinktem Stahl oder blankem Edelstahl hergestellt und sind entsprechend robust und langlebig. Im Würth Online-Shop finden Sie hochwertige Schwerlastkonsolen, die einfach zu montieren sind, hohen Belastungen standhalten und somit ideal für den professionellen Einsatz geeignet sind.

Hochwertige Schwerlastkonsolen zur Befestigung von Rohrleitungen, Kabeltrassen, Aggregaten und vielem mehr

Die VARIFIX-Schwerlastkonsolen von Würth halten besonders hohen Belastungen stand und haben vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Diese Konsolen sind ideal für die sichere Befestigung von Rohrleitungen, Kabeltrassen, Aggregaten und anderen schweren Komponenten z. B. in Werkstätten, aber auch in vielen anderen Räumen und Gebäuden. Der enthaltene Schienenendstopfen ermöglicht eine einfache und sichere Installation.

Die Konsolen bestehen aus robustem Baustahl oder Edelstahl A4, was eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion und andere Umwelteinflüsse gewährleistet. Dank ihrer universellen Verwendung sind diese Wandkonsolen perfekt geeignet für den Einsatz in verschiedensten industriellen und handwerklichen Anwendungen. Zudem erfüllen sie hohe Standards für nachhaltiges Bauen, was durch Zertifizierungen wie LEED®, BREEAM® und DGNB bestätigt wird. Die Cradle-to-Cradle®-Zertifizierung bestätigt, dass diese Produkte schadstoffarm und ressourcenschonend sind. Mit den VARIFIX-Schwerlastkonsolen von Würth treffen Sie eine ausgezeichnete Wahl für zuverlässige, dauerhafte und nachhaltige Befestigungslösungen.

Schwerlast-Montagekonsolen mit unterschiedlichen Profilen (41/41) und (36/36)

Die VARIFIX-Schwerlastkonsolen (bzw. Schwerlast-Montagekonsolen) von Würth, verfügbar in den Profilen 41/41 und 36/36, bieten höchste Stabilität und Flexibilität für anspruchsvolle Befestigungsaufgaben. Die Schwerlastkonsole mit Profilbreite 41 mm und Profilhöhe 41 mm ist besonders robust und eignet sich hervorragend für schwere Belastungen, z. B. durch Rohrleitungen, schwere Kabeltrassen, Lüftungskanäle, Maschinenbefestigungen oder andere schwere Konstruktionen. Das kompaktere Profil (36 mm Profilbreite/36 mm Profilhöhe) ist ideal für das Anbringen von Lasten wie leichteren Rohrleitungen, kleineren Kabeltrassen, leichteren Lüftungssystemen und kleineren Maschinen in begrenztem Raum, z. B. an Werkstatt-Wänden. Die Konsole mit dem Profil 41/41 ist aus korrosionsbeständigem, feuerverzinktem Baustahl gefertigt. Das Profil 36/36 finden Sie im Würth Online-Shop entweder aus feuerverzinktem Baustahl oder aus blankem Edelstahl A4. Beide Profile sind einfach zu installieren und bieten eine sichere Lösung für die Befestigung von schweren Rohren, Kabeltrassen, Lüftungsleitungen oder Aggregaten wie Klimaanlagen.

Schwerlast-Wandkonsolen aus robustem Stahl und hochwertigem Edelstahl

Schwerlast-Wandkonsolen sind wesentliche Bauelemente in vielen industriellen und gewerblichen Anwendungen. Hergestellt aus robustem Stahl und hochwertigem Edelstahl, bieten sie eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit. Die Wandkonsolen aus dem Würth Online-Shop zeichnen sich durch ihre präzise Fertigung und hohe Tragfähigkeit aus und sind daher ideal für die Befestigung schwerer Lasten an Wänden. Sie sind aus Baustahl oder Edelstahl gefertigt:

  • Stahl-Schwerlastkonsolen: Schwerlast-Wandkonsolen aus Baustahl bieten hohe Stabilität und Belastbarkeit, die ideal für industrielle Anwendungen sind, und garantieren eine lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen.
  • Edelstahl-Schwerlastkonsolen: Edelstahl-A4-Konsolen bieten neben hoher Tragfähigkeit auch hervorragenden Korrosionsschutz, wodurch sie besonders für feuchte oder aggressive Umgebungen geeignet sind und eine ansprechende Optik für moderne Bauprojekte bieten.

Schwerlastkonsolen mit hohen Traglasten von bis zu 100kg, 200kg, 500kg oder 1000kg

Schwerlastkonsolen sind essenzielle Komponenten in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, die für die sichere und stabile Montage von schweren Bauteilen unerlässlich sind. Diese Konsolen tragen Lasten von bis zu 100 kg, 200 kg, 500 kg oder sogar 1000 kg, was sie ideal für Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen macht. Dank ihrer robusten Bauweise aus hochwertigem Stahl oder Edelstahl und ihrer präzisen Verarbeitung gewährleisten sie eine hohe Langlebigkeit und Sicherheit.

Beispiele für den Einsatz von Schwerlastkonsolen sind z. B. die Befestigung von großen Klima- und Lüftungsgeräten an Wänden oder Decken. Ebenso finden sie Verwendung bei der Installation von schweren Rohrleitungen und Pumpen in industriellen Anlagen. Mit ihrer vielseitigen Anwendbarkeit und hohen Belastbarkeit sind Schwerlastkonsolen unverzichtbare Befestigungselemente für Ingenieure und Fachkräfte im Bau- und Installationswesen.

Rohrschellen, Stockschrauben, Montageschienen, Trägerklammern und weitere SHK-Befestigungselemente im Sortiment von Würth

Würth bietet außerdem ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Produkten zur Befestigung und Installation im SHK-Bereich, u. a.:

Rohrschellen gewährleisten eine sichere Fixierung von Rohrleitungen und bieten eine hohe Belastbarkeit. Stockschrauben sind vielseitig einsetzbar und ermöglichen eine zuverlässige Verbindung verschiedener Bauteile. Montageschienen und Trägerklammern von Würth bieten flexible Montagemöglichkeiten und zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion aus. Außerdem finden Sie im Würth Online-Shop:

Schraubwerkzeuge für Stockschrauben greifen beim Einschrauben perfekt und gewährleisten eine sichere Befestigung. Montageschienenhalter ermöglichen eine einfache Ausrichtung und schnelle Montage ohne zusätzliche Bohrungen. Montageschienenfüße bieten Stabilität und erlauben die Anpassung an unterschiedliche Dachgefälle. Die hohe Qualität der Materialien und die präzise Verarbeitung unserer Produkte garantieren Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in allen Anwendungsbereichen der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Befestigungselemente von Würth sind für den professionellen Einsatz optimiert und entsprechen höchsten technischen Standards.