Elektro-Heizlüfter 9 KW EUROM EK9002
Heizlüfter 9 kW EUROM EK9002
HEIZLUEFT-EL-EUROM-EK9002
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Überhitzungsschutz sorgt für Sicherheit und schaltet das Gerät bei zu großer Hitzeentwicklung zuverlässig ab
- Mit einer Kaltstufe und drei Warmstufen kann der Heizlüfter an die vorherrschenden Temperaturen angepasst und auch als Ventilator eingesetzt werden
- Gleichmäßige Raumwärme durch stufenlos einstellbaren Thermostat, somit auch für die Bautrocknung einsetzbar
- Auch für größere Räume bis 345 m2 einsetzbar
Leistung | 9 kW |
Breite | 37 cm |
Höhe | 35 cm |
Tiefe | 50 cm |
Kabellänge | 1.9 m |
Kabeltyp | 16 A, 400 V, 5-polig, 6 h |
Schutzart IP | IP 24 |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt