Sofort-Reparaturband HR
Dichtungsband Sofort-Reparaturband HR
DIBA-SSHWS-SIL-ROT-0,5MM-25,4MMX3,65M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung






Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Beständig gegen viele Medien
- Wasser- und luftdicht in Sekunden
- Sehr vielseitig einsetzbar
- Sehr einfache und schnelle Anwendung optimal auch für Pannen- und Notdienste
- Funktioniert auch auf feuchten oder öligen Untergründen und unter Wasser
- Rückstandsfrei ablösbar
- Dauerelastisch
Band ist nicht selbstklebend. Nur für vorübergehende Reparaturen vorgesehen. Nicht wiederverwendbar. Nach Verschweißen keine Änderung der Position empfohlen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Reparatur und Abdichtung von Rohrleitungen und Schläuchen bis 8 bar Druck (bei ∅ 1”)
- Abdichtung/Reparatur von z.B. Heizrohren, Kühlleitungen, Armaturen, Wasserrohren
- Abdichtung/Reparatur von z.B. Kühlerschläuchen, Ölleitungen, Gartenschläuchen, Pneumatik
- Abdichtung/Reparatur von z.B. von Leitungen in Baumaschinen
- Ummanteln von Werkzeuggriffen
- Weitere Anwendungen z.B. im Bootsbereich, Camping, etc.
Das Band verschweißt sich in sich, während es unter Dehnung um den Gegenstand gewickelt wird. Nähere Informationen siehe Technisches Datenblatt.
Trägermaterial | Silikon |
Farbe | Rot |
Breite | 25 mm |
Länge | 3.65 m |
Gesamtstärke | 0.5 mm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -50 bis 260 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis 260 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 15000 V/mm |
Beständigkeit gegen | Witterung |
Datenblätter (0)
Services und Systeme rund ums Produkt