2-K Dichtschlämme CERAfix® 301
2K-Dichtschlämme CERAfix 301
DISCHLAEM-2K-(CERAFIX-301)-21KG
CERAFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung





Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geprüfte Qualität
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
- Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1 und EN ISO 11925-2
- Geprüft auf Wasserundurchlässigkeit gemäß DIN 4030
Besonders hohe Flexibilität
- Hohe Rissüberbrückung
- Sicherheit auch auf rissgefährdeten oder bewegungsfreudigen Untergründen
Diffusionsoffen
Geeignet auf leicht feuchten Untergründen
Hohe Verbundhaftung ohne Grundierung
Als Abdichtung im Verbund mit Fliesenbelägen hervorragend geeignet, auch in senkrechten Bereichen
Wasser- und frost-tau-wechselbeständig
- Für innen und außen geeignet
- In hoch beanspruchten Nassräumen und Schwimmbecken sowie im Balkon und Terrassenbereich einsetzbar
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
P-DD 4863/ 1/2008 Bautest Dresden
Geprüft nach EN 14891
- Anfangshaftungsfestigkeit: ≥ 0,5 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser: ≥ 0,5 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung: ≥ 0,5 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung: ≥ 0,5 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser: ≥ 0,5 N/mm²
- Wasserundurchlässigkeit: Keine Wasserdurchdringung
- Rissüberbrückung: ≥ 0,75 mm
Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1 und EN ISO 11925-2
Geprüft auf Wasserundurchlässigkeit gemäß DIN 4030
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von CERAfix 301 schützen!
- Während der Abbindung darf Wasser die Abdichtung nicht belasten. Rückseitig einwirkendes Wasser kann bei Frost zu Abplatzungen fuhren.
- Bei starker Sonneneinstrahlung entgegen dem Sonnenlauf, in den beschatteten Bereichen arbeiten.
- In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und/oder unzureichender Belüftung (z. B. Wasserbehälter) kann eine Taupunktunterschreitung (Kondensatbildung) auf der Oberfläche vorkommen. Dies ist durch Verwendung geeigneter Maßnahmen, wie z.B. Kondenstrockner, auszuschließen. DirektHeizungen oder unkontrolliertes Einblasen von Warmluft ist nicht zulässig
- CERAfix 301 darf als Oberflächenbeschichtung keinen punkt- oder linienförmigen Belastungen ausgesetzt werden.
- CERAfix 301 kann überputzt und auch mit diffusionsoffenen, losungsmittelfreien Dispersionsfassadenbzw. Dispersionssilikatfarben (keine reinen Silikatfarben) überstrichen werden. Es können auch Silikonharzfarben und Farben auf Acrylatbasis verwendet werden.
- Ein direkter Kontakt mit Metallen, wie Kupfer, Zink und Aluminium, ist durch eine porendichte Grundierung auszuschließen. Eine porendichte Grundierung wird in zwei Arbeitsgängen mit CERAfix 103 hergestellt. Der erste Arbeitsgang wird satt auf den entfetteten und gereinigten Untergrund aufgetragen. Nachdem diese Schicht soweit anreagiert hat, dass sie nicht mehr durchstreut werden kann (ca. 3–6 Std.) wird eine weitere CERAfix-103-Schicht aufgebracht und mit Quarzsand TEGAfix 430 abgestreut. Verbrauch ca. 800–1.000 g/m2 CERAfix 103.
- Die einschlägigen aktuellen Regelwerke sind zu beachten! Bitte gültiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!


Materialbedarf: | |||
Ein möglicher Mehrverbrauch bei unebenen Untergründen sowie handwerklichen Schwankungen sind zu berücksichtigen. | |||
Beanspruchung | Trockenschichtdicke, mm | Nassschichtdicke, mm | Verbrauch kg/m² |
Gemäß WTA-Merkblatt 4-6 „nachträgliche Bauwerksabdichtung erdberührter Bauteile“ | |||
Nichtdrückendes Wasser | >2,0 | Ca. 2,2 | 3,5 |
Aufstauendes Sickerwasser/drückendes Wasser | >3,0 | Ca. 3,3 | 5,3 |
Abdichtung von Becken und Behältern | >2,0 | Ca. 2,2 | 3,5 |
Im Verbund mit Fliesen und Platten | >2,0 | Ca. 2,2 | 3,5 |
Egalisierungsschichten | 1 mm | 1,1 mm | 1,75 |
Kellerwände und Bodenplatten | >2,0 | Ca. 2,2 mm | 3,5 |
Sockelabdichtung | >2,0 | Ca. 2,2 | 3,5 |
Querschnittsabdichtung | >2,0 | Ca.2,2 | 3,5 |
Bodenfeuchtigkeit/nicht stauendes Sickerwasser | >2,0 | Ca. 2,2 | 3,5 |
P-DD 4863/ 1/2008 Bautest Dresden
Geprüft nach EN 14891
- Anfangshaftungsfestigkeit: ≥ 0,5 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser: ≥ 0,5 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung: ≥ 0,5 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung: ≥ 0,5 N/mm²
- Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser: ≥ 0,5 N/mm²
- Wasserundurchlässigkeit: Keine Wasserdurchdringung
- Rissüberbrückung: ≥ 0,75 mm
Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1 und EN ISO 11925-2
Geprüft auf Wasserundurchlässigkeit gemäß DIN 4030
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Produktreste können nach Abfallschlüssel AVV 17 01 01 und AVV 08 04 10 entsorgt werden.
Zur schnellen fugenlosen Abdichtung unter Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich, z.B. in Bädern, Duschen, privaten und öffentlichen Sanitärräumen sowie Balkonen und Terrassen, Schwimmbecken und Beckenumgängen. CERAfix 301 eignet sich gemäß ZDB-Merkblatt für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0, B0. Weiterhin geeignet für die Klasse A und B gemäß bauaufsichtlichen Prüfkriterien.
Ca. 50-70% der flüssigen B-Komponente in den Anmischeimer gießen. Die Pulver A-Komponente dazugeben und klumpenfrei anmischen. Zwischenzeitlich mit einer Kelle an den Wandungen des Mischgefäßes entlang schaben, um anhaftendes, unvermischtes Material dem Mischprozess zuzuführen. Anschließend die restliche, flüssige B-Komponente zumischen. Empfohlen wird der Einsatz eines Würth-Rührwerkes mit ca. 500-750 min-1. Die angemischte Masse gleichmäßig mit einem geeigneten Werkzeug flächig in mind. 2 Schichten, in der Sollschichtdicke von 2 mm auftragen. Auftragsstärke von mehr als 2 kg/m2 in einem Arbeitsgang ausschließen – da sonst aufgrund des hohen Bindemittelanteils Risse in der Abdichtungsschicht- besonders bei Luftbewegung und/oder Hitze entstehen können. Darauf folgende Arbeitsgänge können dann ausgeführt werden, wenn die erste Schicht durch Begehen oder Applikation nicht mehr beschädigt werden kann.
Chemische Basis | Zement, Styrol-Acrylat-Dispersion |
Begehbarkeit nach max. | 1 d |
Begehbarkeit Bedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Belegbar nach max. | 1 d |
Belegbar Bedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Beständigkeit gegen | Frost-Tau-Wechsel, Wasser, Chlorlösung (5%) |
Regenbelastbar nach | 3 h |
Regenbelastbarkeit Bedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungszeit | 60 min |
Druckwasserbelastbar nach | 7 d |
Druckwasserbelastbarkeit Bedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit |
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt