Teleskop-Verlängerungsstange mit Sicherung
Teleskopstange mit Sicherung
TSKOPSTG-SI-(165-295CM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicheres Arbeiten
- Mit dem mitgelieferten Klappstecker kann der Steckbügel gesichert werden
Sehr hohe Stabilität
- Das Rohr besteht aus dickwandigem Aluminium, somit bleibt es auch bei ausgezogener Verlängerung stabil
Hohe Haltekräfte
- Der zusätzlich vernietete Konus verspricht hohe Haltekräfte
Kein Abrutschen
- Der ergonomische Kunststoffgriff verhindert das Abrutschen beim Arbeiten
Länge min. | 1650 mm |
Länge max. | 2950 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt