Flex-Schnellkleber für die Montage von Duschboards und Unterbauelementen
Flex-Schnellkleber
SHNLKLEB-10KG-EIMER-F.DUSCHBRD/UBAUELEM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Werkstoff | Quarzsand/Zement/Calciumsulfat |
Inhaltsgewicht | 10 kg |
Auftragsmenge in Gewicht/Fläche / Bedingung | 2,8 kg/m² / bei 8 mm Zahnung |
Offene Zeit max. | 30 s |
Begehbarkeit nach max. | 3 h |
Vollbelastbarkeit | 24 h |
Verarbeitungszeit / Bedingung | 45 min / bei 20°C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Beständigkeit gegen | Wasser |
EN-Norm | 12004 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung |
Datenblätter (1)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt