Brandschutzschaum Kombi Zubehör
Brandschutzschaum Kombi Zubehör
AUSPRGER-5:1-AKKU-14,4V-LI-(555.038314)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache schnelle Montage
- Keine Beschichtung der Kabel bzw. Schottoberfläche
- Flexibler Schaum, einfache Nachbelegung
- Überstreichbar
- Staubfreie Verarbeitung
- PE- und PVC-Rohre bis Ø 50 mm ohne Brandschutzmanschette durchführbar
Schalungsmaterialien aus Karton oder Kunststoff können am Schott verbleiben.
Zur Verarbeitung im System D4 – Brandschutzschaum Kombi D4
Für Wand - und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsklassifizierung EI 30/60/90/120 nach EN 13501 - 2:2010 für Kabel, Kabeltragesysteme, Elektroinstallationsrohre, Rohre brennbar und nicht brennbar
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!