Federbandschelle DIN3021, Form B mit Handyclip, W.TEC
DIN 3021 Form B mit Handyclip W.TEC
FBSH-DIN3021-B-CLIP-51CRV4-(FLZ)-D36X12
W.TEC
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Flexibilität
Fortwährende Anpassung an die wechselhaften Eigenschaften von Schlauch und Stutzen durch den Einsatz von vergütetem Federbandstahl.
Konstante, gleichmäßige Spannkraft
Stetiges, leckagefreies Abdichten zwischen -40 °C bis 180 °C ohne Beschädigung der Schlauch-Stutzen-Verbindung.
Einfache, schnelle und sichere Montage
Zusätzliche Reduzierung der Montagezeit durch den Einsatz von Federbandschellen mit Handyclip.
Wartungsfreiheit
Kein nachträgliches Anziehen der Verbindung mehr notwendig.
Umweltfreundlicher Oberflächenschutz
- Entsprechend der Altautoverordnung.
- Chrom(VI)-freie Zinklamellenbeschichtung mit hervorragender Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit – vergleichbar mit rostfreiem Stahl.
Wiederverwendbarkeit
Kein Verlust der Federkraft bei mehrmaliger Verwendung
Nenndurchmesser | 36 mm |
Arbeitsbereich min./max. | 35-38,4 mm |
Bandbreite | 12 mm |
Materialstärke | 1.7 mm |
Federkraft min. | 300 N |
Normen | DIN 3021 |
DIN | 3021 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Form | B |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)