Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15977, Flachkopf, Alu/Stahl
ISO 15977-L Flachkopf Aluminium/Stahl verzinkt
NT-ISO15977-L-ALU/ST-(16,5-19,0)-4,0X23
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Genormtes "ISO-Produkt" mit normativ festelegten Prüfkriterien (siehe DIN EN ISO 14589)
- Hülse: Aluminium AlMg 2,5
- Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Die in EN ISO 15977-L definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
Zug- und Scherkräfte nach ISO 15977 Klasse L
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4 x 23 mm |
Klemmbereich min./max. | 16,5-19,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8.4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.7 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,1-4,2 mm |
Scherbruchlast | 850 N |
Zugbruchlast | 1200 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Bohrlochdurchmesser | 4.1 mm |
Normen | ISO 15977 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2.45 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt