Starlock Diamant-Segmentsägeblatt Longlife
Starlock Diamantblatt rund
ZB-SAEBLA-SG-STARLOCK-DIA-D85MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung







Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem hohe Standzeit
- Die Diamantbeschichtung gewährleistet eine lange Lebensdauer.
- Das Segmentblatt kann gedreht werden, dadurch optimale Ausnutzung des Sägeblattes.
Präzises Arbeiten in Ecken
Durch das Segmentblatt können präzise Schnitte in Ecken ausgeführt werden.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmensystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Durchmesser | 85 mm |
Dicke | 2 mm |
Werkstoff | Diamant |
Aufnahmetyp | Starlock |
Ausführung Sägeblatt | Segment |
Zu bearbeitender Werkstoff | Fliesen, GFK |
Passende Maschinen | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 Adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt