Sechskantmutter, 3xd hoch WN 6334 Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)
WN 6334 / DIN 6334 Stahl 8 verzinkt
MU-6KT-WN6334-8-SW10-(A2K)-M6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Höhe (m1) | 18 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Normen | WN 6334 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Hohe Form |
Eckmaß (e) | 18.9 mm |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt