Hutmutter mit Bund Hygienic USIT®
Edelstahl 1.4404 poliert mit Bund Hygienebereich
MU-HUT-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW7-POL-M4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Reinigung durch hochglanzpolierte Oberfläche
- So gut wie keine Anhaftung von Schmutzpartikel durch sehr geringe Rautiefe von < 0,8 µm
- Keine Einsenkungen, Vertiefungen oder Prägungen die den Keimfall begünstigen
- Geeignet für den produktberührenden Bereich in Kombination mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben
Die totraumfreie Abdichtung ist nur mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben gewährleistet.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
Blätterkatalog![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4404 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Hochglanzpoliert Ra < 0,8 µm, Mit Bund |
RoHS-konform | Ja |
Einsatzbereich | Für hygienische Anforderungen |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Höhe (h1) | 9 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 10.8 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (tg) | 5 mm |
Außenantrieb (sw) | SW7 |
Radius (r1) | 0.45 |
Produktgewicht (per Stück) | 2.500 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt