Rohrmutter mit Rohrgewinde
DIN 431 Stahl 14H blank Form B
MU-RO-ROGWD-DIN431B-14H-G1/8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Normen | DIN 431 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll (D) | G 1/8 in |
Außenantrieb (s1) | SW18 |
Höhe (m1) | 6.48 mm |
Eckmaß | 19.85 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)