Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Stahl 05, verzinkt blau passiviert (A2K)

ISO 4035 Stahl 05 verzinkt
MU-6KT-ISO4035-05-SW10-(A2K)-M6

Art.-Nr. 45356056

EAN 4065746494991

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Stahl 05, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 45356056

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4035 ersetzt DIN 439-2 (Mit Fase) | Es besteht Austauschbarkeit |Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | ISO 4035 regelt ausschließlich Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8675 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Höhe (m1)

3,2 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Normen

ISO 4035

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

05

Oberfläche

Verzinkt

Antriebart

Außensechskant

Produktklasse

A

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen