In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
14 Artikel mit 114 Ausführungen gefunden
Zirkonkorund, speziell geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl.
Speziell geeignet für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl.
Mit patentierter Lamellenform und -Anordnung. Für extrem hoher Standzeit bei gleichzeitig sehr hohem Materialabtrag. Speziell für das Schleifen von Kanten geeignet.
Mit spezialummanteltem, schleifaktivem Keramikkorn speziell für Edelstahl und hochlegierte Stähle
Für extrem hohe und schnelle Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck für Stahl, Edelstahl und Aluminium.
Der Rohrprofi. Schweißnahtentfernung und Finish-Schliff in einem Arbeitsschritt.
Für die optimale Sicht beim Bearbeiten von Werkstücken aus Stahl, Edelstahl und Aluminium
Kompatibel zu 3M Roloc-System
Ergonomische Fächerschleifscheibe für die Metallverarbeitung.
Zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. Radien und Kehlnähte
Gute Sicht durch die Scheibe und damit auf das zu bearbeitende Material. Ideal für die Bearbeitung von Dünnblechen.
Mit schleifaktiver Multibindung speziell für Edelstahl und hochlegierte Stähle (Flächenprofi)
Der Kehlnaht-Profi für Stahl/Edelstahl. Zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Radien und Kehlnähte.
Für Winkelschleifer mit M14 Direktaufnahme. Ideal zum Polieren und Entfernen von leichten Anlauffarben (Rohr-Profi).
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid
Hammerbohrer Plus Duo-S Vario
Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN
Spiralbohrer HSS DIN 340 Typ RN 130°
Hammerbohrer Max Quadro-S