Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Lamellenfächerscheibe OSFII(One-Step-Finish)
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>II</SUP>(One-Step-Finish) - 1
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>II</SUP>(One-Step-Finish) - 2
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>II</SUP>(One-Step-Finish) - 3
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>II</SUP>(One-Step-Finish) - 4
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>II</SUP>(One-Step-Finish) - 5
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>II</SUP>(One-Step-Finish) - 6
Lamellenfächerscheibe OSF<SUP>II</SUP>(One-Step-Finish) - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lamellenfächerscheibe OSFII(One-Step-Finish)

Der Rohrprofi. Schweißnahtentfernung und Finish-Schliff in einem Arbeitsschritt.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

3-in-1


  • Erst verschleifen der Schweißnaht

  • Dann Angleichen

  • Zum Abschluss der Finish-Schliff


Schneller und einfacher


  • Enormer Zeitgewinn dank extremer Reduzierung von Arbeitsschritten durch das Hochleistungs-Keramikkorn CERALINE und der Kombination mit Nylonschleifvlies RED PERFECT 3D

  • Konstanter und niedriger Ra-Wert (hohe Oberflächenqualität) durch das Nylonschleifvlies RED PERFECT 3D

  • Schleifen ohne Formveränderung

  • Schweißnähte verschleifen und Fertigstellung in einem Schritt

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)
Hinweis
  • Einsetzbar mit drehzahlregulierbaren Winkelschleifern

  • Die Oberflächengüte ist ein Ausdruck für die Rauhtiefe (Ra-Wert)