Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife
Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife - 1
Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife - 2
Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife - 3
Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife - 4
Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife - 5
Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl Longlife

Mit spezialummanteltem, schleifaktivem Keramikkorn speziell für Edelstahl und hochlegierte Stähle.

  • Bohrung: 22,23 mm
  • Ausführung: Gewölbt
  • Werkstoff Trägerteller: Glasgewebe
  • Werkstoff Schleifmittel: Keramikkorn

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Körnung Drehzahl max. Bohrung Anzahl VE
Preis/VE
0578430311
115 mm 120 13300 U/min 22,23 mm
10 St.
0578430314
115 mm 40 13300 U/min 22,23 mm
10 St.
0578430318
115 mm 80 13300 U/min 22,23 mm
10 St.
0578430321
125 mm 120 12250 U/min 22,23 mm
10 St.
0578430316
115 mm 60 13300 U/min 22,23 mm
10 St.
0578430326
125 mm 60 12250 U/min 22,23 mm
10 St.
0578430328
125 mm 80 12250 U/min 22,23 mm
10 St.
0578430324
125 mm 40 12250 U/min 22,23 mm
10 St.
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
Für freihändiges Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern.



Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s



Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)



Hochleistungs-Schleifleinen (robustes Polyestergewebe) mit zusätzlicher schleifaktiver Deckschicht (Topsize-Beschichtung)



Spezialummanteltes, schleifaktives Keramikkorn



Robuster Trägerteller aus Glasgewebe



Im Vergleich zu herkömmlichen Lamellenfächerscheiben:


  • Bis zu 4-fach höhere Standzeit

  • Sehr hoher Materialabtrag

  • Feinere und gleichmäßigere Oberflächengüte


Hochleistungs-Schleifleinen (Keramikschleifkorn mit schleifaktiver Deckschicht)


  • Extrem hohe Standzeit

  • Sehr hoher Materialabtrag

  • Sehr kühler Schliff

  • Keine Materialverfärbung

  • Schärft sich selbst nach
Hinweis

Nur mit entsprechender Schutzkleidung wie Schutzbrille, Handschuhe, Arbeitsschuhe und Staubmaske arbeiten. Schleifarbeiten nur mit mit entsprechender Schutzhaube verrichten. Der Einsatz beschädigter Scheiben erhöht das Unfallrisiko. Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten. Die zulässige Umfangsgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden.



Für freihändiges Schleifen mit Elektro- und Druckluftwinkelschleifern.



Übersichtliche und richtige Lagerung der Scheiben


Trocken, bei +20°C Raumtemperatur.

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 13743 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.).