Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Steckschlüssel

Ein Steckschlüssel ist ein Werkzeug, das hauptsächlich zur Befestigung oder zum Lösen von Schrauben und Muttern in unterschiedlichen Größen verwendet wird. Steckschlüsselsätze hingegen sind Sammlungen verschiedener Steckschlüssel und Zubehörteile in unterschiedlichen Größen, die dazu dienen, allgemeine und spezifische mechanische Anforderungen zu erfüllen. Sie werden in der Automobilindustrie, im Bauwesen und in vielen anderen Bereichen eingesetzt. Die hochwertigen Steckschlüssel von Würth zeichnen sich durch ihre lange Lebensdauer und maximale Effizienz aus. Sie bestehen aus strapazierfähigem Material und sind präzise gefertigt, um eine optimale Passform und Leistung zu gewährleisten.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Steckschlüssel

Steckschlüssel von Würth

Überall dort, wo zu wenig Platz zur Verfügung steht, um Schraube und Mutter frontal mit einem Schraubenzieher festzuziehen oder zu lösen, braucht es eine Alternative. Diese besteht in einem Schraubenschlüssel oder in der Verbindung von Knarre und Steckschlüssel. Mit den passenden Werkzeugen lassen sich auch die Zündkerze, der Wasserhahn und Radschraube und Radmutter einfach lösen und befestigen. Steckschlüssel weisen auf der Verbindungsseite zum Schraubwerkzeug im Regelfall eine Öffnung in Form eines Innenvierkants auf. So ist die Kompatibilität zu allen handelsüblichen Knarren gewährleistet. Auf der Abtriebsseite – also dort, wo die eigentliche Verbindung zur Mutter oder Schraube entsteht – ist die Vielfalt größer.

Ob Innensechskant, Innenvierkant, Außensechskant, Zwölfkant oder spezielle Schraubenformen wie TX und Vielzahn: Für alle gängigen Muttern und Schraubenköpfe gibt es den passenden Steckschlüssel, Bits oder Drehmomentschlüssel.

Nutzen Sie Maschinen, dann bietet Ihnen der Online-Shop von Würth die passenden Kraftsteckschlüssel in der Würth oder Würth-ZEBRA-Qualität für jeden Steckschlüsseleinsatz. Bei Würth erhalten Sie alle gängigen Steckschlüssel, für Maschinen- und Handbetrieb, in allen nötigen Schlüsselweiten.

Steckschlüssel ¼ Zoll

Die Hand-Steckschlüssel mit einem ¼ Zoll erhalten Sie im Würth Online-Shop für diverse Schrauben- und Mutternköpfe und die unterschiedlichen Antriebsarten. Mit Multiprofilen können Sie mehrere Schraubenkopfanriebe bedienen. Steckschlüssel mit ¼ Zoll werden häufig für filigranere Arbeiten benutzt. Der Online-Shop von Würth bietet Ihnen diese Hand- Steckschlüssel ¼ Zoll:

  • Steckschlüssel ¼ Zoll für Innensechskant
  • Steckschlüssel ¼ Zoll für Außensechskant
  • Steckschlüssel ¼ Zoll für TX-Schrauben
  • Steckschlüssel ¼ Zoll Multiprofil
  • Steckschlüssel ¼ Zoll für Kreuzschlitz PH
  • Steckschlüssel ¼ Zoll für Schlitz
  • Steckschlüssel ¼ Zoll Innen-5-Stern-Schrauben
  • Steckschlüssel ¼ Zoll für Airbagbefestigung

Steckschlüssel 3/8 Zoll

Die Steckschlüssel mit 3/8 Zoll liegen von der Größe her zwischen den Steckschlüsseln mit ¼ Zoll und ½ Zoll. Im Fahrzeugbereich braucht es gerade für Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge Steckschlüssel, die die VDE-Norm erfüllen. Diese sind für Arbeiten geeignet, die unter Spannung im Bereich 1.000 bis 1.500 Volt erfolgen. Aber auch für alle anderen Anwendungen bietet der Würth Online-Shop Steckschlüssel mit 3/8 Zoll an:

  • Steckschlüssel 3/8 Zoll für Sechskant
  • Steckschlüssel 3/8 Zoll für Innensechskant
  • Steckschlüssel 3/8 Zoll für Innensechskant Rändelung
  • Steckschlüssel 3/8 Zoll für Außensechskant
  • Steckschlüssel 3/8 Zoll für TX-Schrauben
  • Steckschlüssel 3/8 Zoll Multiprofil
  • VDE Steckschlüssel 3/8 Zoll
  • VDE Steckschlüssel 3/8 Zoll Sechskant
  • VDE Steckschlüssel 3/8 Zoll Innensechskant

Steckschlüssel ½ Zoll

Steckschlüssel ½ Zoll werden vielfach im Fahrzeugbau eingesetzt. Bitte beachten Sie, dass es für die jeweiligen Fahrzeughersteller spezielle Steckschlüssel gibt. Die Angabe ½ Zoll entspricht der metrischen Grüße 6,35 mm. Der Würth Online-Shop bietet die folgenden Steckschlüssel in der Größe ½ Zoll an:

  • Hand-Steckschlüssel ½ Zoll lang
  • Hand-Steckschlüssel ½ Zoll kurz
  • Hand-Steckschlüssel ½ Zoll metrisch
  • Stufen-Steckschlüssel ½ Zoll für Gasarmatur
  • Maschinen-Steckschlüssel ½ Zoll für Alufelgen
  • Maschinen-Steckschlüssel ½ Zoll für Leichtmetallfelgen
  • Maschinen-Steckschlüssel ½ Zoll für TX-Schrauben
  • Maschinen-Steckschlüssel ½ Zoll für Sechskant

Steckschlüssel ¾ Zoll

Steckschlüssel mit ¾ Zoll gibt es für unterschiedliche Abtriebarten. Der Online-Shop von Würth bietet Ihnen darüber hinaus auch Ausführungen von Steckschlüsseln mit ¾ Zoll in lang oder kurz an. Darüber hinaus erhalten Sie einige der Steckschlüssel mit ¾ Zoll auch mit einem Magneten, der Schrauben und Muttern halten kann. Im Online-Shop finden Sie folgende Steckschlüssel ¾ Zoll:

  • Steckschlüssel ¾ Zoll
  • Steckschlüssel ¾ Zoll für Außensechskant
  • Steckschlüssel ¾ Zoll für TX-Schrauben
  • Steckschlüssel ¾ Zoll mit Multiprofil
  • Steckschlüssel ¾ Zoll für Schlitz-Schrauben
  • Steckschlüssel ¾ Zoll für 5-Stern-Schrauben
  • Steckschlüssel ¾ Zoll für Airbagbefestigung

Steckschlüssel 1 Zoll

Die Steckschlüssel mit der Größe 1 Zoll werden hauptsächlich für Schraubverbindungen in Nutzfahrzeugen wie LKW und Traktoren aber auch für Schiffsmotoren eingesetzt. Der Online-Shop von Würth bietet Ihnen auch für diesen Einsatzbereich eine Auswahl an Steckschlüsseln an, die per Hand oder im Einsatz mit einer Maschine verwendet werden können:

  • Steckschlüssel 1 Zoll Zwölfkant
  • Kraftsteckschlüssel 1 Zoll
  • Kraftsteckschlüssel 1 Zoll für Sechskant
  • Kraftsteckschlüssel 1 Zoll für Vierkant

Universalsteckschlüssel und Multisteckschlüssel

Mit Multisteckschlüsseln brauchen Sie nur noch ein Handwerkzeug und können diverse Schraubverbindungen anziehen oder lösen. Multisteckschlüssel passen auf metrische Vierkant-, Sechskant- und Zwölfkantschrauben sowie auf zöllige Sechskantschrauben. Sie können daher mit einem Steckschlüssel alle gängigen Schraubenkopfantriebe bearbeiten. Mit Universalschlüsseln können Sie Sechskantschlüssel, Sechskantnuss und Maulschlüssel ersetzen und sparen so viel Zeit und Platz. Folgende Universalsteckschlüssel und Multisteckschlüssel erhalten Sie im Online-Shop von Würth:

  • ½ Zoll Multisteckschlüssel
  • ¼ Multisteckschlüssel
  • Universal-Gripper

Steckschlüssel mit Maschinenaufnahme

In vielen Fällen – zum Beispiel bei der Montage von Alu-Felgen – wird maschinelle Hilfe hinzugezogen. Hierfür gibt es maschinentaugliche Steckschlüssel, die sich für die Arbeit mit Druckluft- oder Elektroschraubern eignen. Diese maschinentauglichen Steckschlüssel können Sie mit einem Akkuschrauber oder einer Bohrmaschine verwenden:

  • Steckschlüssel Maschine 1 Zoll
  • Steckschlüssel Maschine ½ Zoll
  • Steckschlüssel Maschine 3/8 Zoll
  • Steckschlüssel Maschine ¾ Zoll
  • Steckschlüssel Maschine Sets

Profi-Ratschen und Knarren von Würth

Damit der Steckschlüssel genutzt werden kann, braucht es eine Knarre, auch Ratsche genannt. Die Knarre nimmt den Steckschlüssel auf und funktioniert anschließend mit einem Ratschenmechanismus. Dabei muss die Knarre in einem Winkel von 5 bis 15 Grad – je nach Modell und Feinheit der Zahnung – gedreht werden, um einzurasten. Die Ratsche kann nun wieder in die Ausgangsposition zurück und durch eine weitere Drehung eine weitere Rastung erreichen. Auch bei den Knarren und Ratschen bietet Ihnen das Sortiment von Würth von der gewöhnlichen Umschaltknarre über die Bitknarre und Freilaufknarre bis zur Durchsteckknarre alles, was Sie in Ihrem Betrieb brauchen.

¼ Zoll Ratschen und Knarren

Die Ratschen und Knarren aus dem Würth Online-Shop haben in der Regel einen Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff. Dieser liegt angenehm in der Hand und bietet eine angenehme Griffigkeit. Der online-Shop von Würth hält folgende Ratschen und Knarren der Größe ¼ Zoll für Sie bereit:

  • Umschaltknarre ¼ Zoll
  • Hebelumschaltknarre ¼ Zoll
  • Bitknarre ¼ Zoll
  • Gelenkkopfknarre ¼ Zoll
  • Freilaufknarre

3/8 Zoll Ratschen und Knarren

Der Steckschlüssel für eine Ratsche oder Knarre muss genau passen, damit Sie die Ratsche oder Knarre ideal verwenden können und der Schraubenkopf nicht beschädigt wird. Für die Größe 3/8 Zoll erhalten Sie im Würth Online-Shop folgende Ratschen und Knarren:

  • Umschaltknarre 3/8 Zoll
  • Umschaltknarre VDE 3/8 Zoll
  • Freilaufknarre 3/8 Zoll
  • Hebelumschaltknarre 3/8 Zoll
  • Gelenkkopfknarre 3/8 Zoll

½ Zoll Ratschen und Knarren

Zum Einsatz im Fahrzeugbau bietet der Online-Shop von Würth eine große Auswahl an Ratschen und Knarren in der Größe ½ Zoll an. Folgende Ratschen und Knarren in der Größe 1 Zoll finden Sie im Online-Shop von Würth:

  • Umschaltknarre ½ Zoll mit Drehteller-Umschaltung
  • Durchsteckknarre ½ Zoll
  • Hebelumsteckknarre ½ Zoll
  • Hebelumsteckknarre ½ Zoll mit Hebel-Umschaltung
  • Gelenkkopfknarre ½ Zoll

¾ Zoll Ratschen und Knarren

Die Ratschen und Knarren der Größe ¾ Zoll bietet Ihnen der Würth Online-Shop in verschiedenen Varianten der Umschaltknarre an. Auch für den Nutzfahrzeug-Bereich bieten wir eine Ratsche ¾ Zoll an.

  • Hebelumschaltknarre ¾ Zoll
  • ¾-Zoll-Umschaltknarre
  • ¾-Zoll-Umschaltknarre ausziehbar

1 Zoll Ratschen und Knarren

Wollen Sie an großen Maschinen oder Motoren doch einmal eine Schraubverbindung per Hand lösen, dann bietet der Online-Shop von Würth Ihnen einen Knarrenkopf in der Größe 1 Zoll an. Denn nicht immer erreicht man an alle Schraubverbindungen mit einer Maschine. Der Knarrenkopf ist umschaltbar und hat einen Drehwinkel von 15°.

  • 1 Zoll Knarrenkopf

Umschaltknarren

Knarren lassen sich durch einen Hebel oder einen anderen Mechanismus von Rechts- auf Linkslauf umschalten. Daher können Sie mit einem Handwerkzeug Schraubverbindungen nicht nur Festziehen sondern auch lösen. Folgende Umschaltknarren bietet der Online-Shop von Würth an:

  • Umschaltknarre
  • Umschaltknarre mit Hebel-Umschaltung
  • Umschaltknarre mit Drehteller-Umschaltknarre
  • Gelenkkopfknarre
  • Durchsteck-Umschaltknarre
  • VDE-Umschaltknarre

Durchsteckknarren

Bei Durchsteckknarren ändert man die Anzieh-Richtung, indem der Vierkant des Kopfes durchgesteckt wird. Daher der Name. Ist der Vierkant durchgesteckt, kann man den jeweils benötigten Steckschlüsseleinsatz, auch als Nuss bezeichnet, aufsetzen. Folgende Aufsteckknarren bietet der Online-Shop von Würth an:

  • Durchsteckknarre
  • Durchsteck-Umschaltknarre
  • Drehmomentschlüssel-Durchsteckknarre
  • Einsteckknarre

Ihr Profi-Steckschlüsselsatz von Würth

Manchmal braucht man mehrere Stechschlüssel und dann ist es praktisch, wenn der Steckschlüsselsatz immer griffbereit ist. Unsere Profi-Steckschlüsselsätze von Würth bieten für den Einsatz mit der Hand Profi-Stechschlüsselsätze an als auch Profi-Stechschlüsselsätze für die Maschine.

Steckschlüsselsatz ¼ Zoll

Der Online-Shop von Würth bietet Ihnen diverse Stechschlüsselsätze an, die auf Ihren Anwendungsbereich passen. Je nach Umfang des Steckschlüsselsatzes erhalten Sie unterschiedliche Knarren oder Ratschen in der Größe ¼ Zoll und dazu diverse Stechschlüsselaufsätze. Sie haben die Wahl zwischen diesen Sortimenten:

  • Steckschlüsselsatz ¼ Zoll
  • Steckschlüsselsatz ¼ Zoll 5-Stern
  • Steckschlüsselsatz ¼ Zoll Torx-Schrauben
  • Steckschlüsselsatz ¼ Zoll staubgeschützte Knarre

Steckschlüsselsatz 3/8 Zoll

Die Steckschlüssel 3/8 Zoll erhalten Sie im Online-Shop von Würth ebenfalls nach Größe zusammengestellt. Auch hier haben Sie die Wahl zwischen den reinen Steckschlüsselaufsätzen oder Sortimenten mit ein oder mehreren Knarren und Steckschlüsseln. Folgende Steckschlüsselsätze in 3/8 Zoll bietet Würth an:

  • Steckschlüsselsatz 3/8 Zoll
  • Steckschlüsselsatz 3/8 Zoll Zollmaße
  • Steckschlüsselsatz 3/8 Zoll für Torx-Schrauben
  • Steckschlüsselsatz 3/8 Zoll mit staubeschützter Knarre
  • Steckschlüsselsatz 3/8 Zoll mit Multiprofilsteckschlüssel

Steckschlüsselsatz ½ Zoll

Im Online-Shop von Würth können Sie Steckschlüsselsätze mit ½ Zoll für den Einsatz mit der Maschine und für den Handgebrauch kaufen. Die Steckschlüsselsätze unterscheiden sich im Umfang und in der Ausführung der Steckschlüsselaufsätze:

  • Kraftsteckschlüsselsatz ½ Zoll
  • Steckschlüsselsatz ½ Zoll für Torx-Schrauben
  • Steckschlüsselsatz ½ Zoll für Innensechskant
  • Steckschlüsselsatz ½ Zoll für Außensechskant
  • Steckschlüsselsatz ½ Zoll für Zwölfkant
  • Steckschlüsselsatz ½ Zoll mit staubgeschützter Knarre

Steckschlüsselsatz ¾ Zoll

Für Arbeiten an kleineren oder feineren Werkstücken eignet sich ein Steckschlüssel mit der Größe ¾ Zoll am besten. Damit immer das richtige Werkzeug zur Hand ist, bietet der Online-Shop von Würth Steckschlüsselsätze mit der Größe ¾ Zoll an:

  • Steckschlüsselsatz ¾ Zoll Sechskant, metrisch
  • Steckschlüsselsatz ¾ Zoll Zwölfkant, metrisch
  • Kraftsteckschlüsselsatz ¾ Zoll

Steckschlüsselsatz 1 Zoll

Für den Einsatz in größeren Motoren wie im Bau von Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen und im Schiffsbau werden Steckschlüssel der Größe 1 Zoll verwendet. Die passenden Sortimente dazu finden Sie im Online-Shop von Würth:

  • Steckschlüsselsatz 1 Zoll metrisch
  • Kraftsteckschlüsselsatz 1 Zoll

Ratschenkästen, Knarrenkästen und Nusskästen von Würth

Die Ratschenkästen, Knarrenkästen und Nusskästen erhalten Sie jeweils in den gängigen Größen. Die Kästen enthalten jeweils nach Umfang eine Knarre mit unterschiedlichen Steckschlüsseleinsätzen. Je nach Umfang des Kastens sind unterschiedlichen Ratschen oder Knarren enthalten. Der Online-Shop von Würth bietet Ratschenkästen, Knarrenkästen und Nusskästen in den folgenden Größen an:

  • ¼ Zoll Multi-Steckschlüssel-Sortiment
  • 3/8 Zoll Multi-Steckschlüssel-Sortiment
  • ½ Zoll Multi-Steckschlüssel-Sortiment
  • ¾ Zoll Multi-Steckschlüssel-Sortiment
  • 1 Zoll Multi-Steckschlüssel-Sortiment

Das Steckschlüssel, Ratschen & Knarren FAQ

Steckschlüssel gibt es viele, die Anwendungsmöglichkeiten sind noch zahlreicher. Aber den Durchblick verlieren? Nicht mit Würth: Hier finden Sie die häufig gestellten Fragen zu Steckschlüsseln von Würth.

Welche Steckschlüssel können Sie bei Würth kaufen?

Im Online-Shop von Würth erhalten Sie Steckschlüssel für den Einsatz mit Maschinen wie Bohrmaschine oder Akkubohrer und Hand-Steckschlüssel. Sie erhalten Steckschlüssel in folgenden Größen:

  • Steckschlüssel ¼ Zoll
  • Steckschlüssel 3/8 Zoll
  • Steckschlüssel ½ Zoll
  • Steckschlüssel ¾ Zoll
  • Steckschlüssel 1 Zoll

Welche Steckschlüsselsätze gibt es im Würth Online-Shop?

Bei Würth erhalten Sie für Steckschlüsselsätze, wenn Sie für bestimme Steckschlüssel-Größen unterschiedliche Aufsätze benötigen. Die Einsteckschlüssel-Sets im Metallkasten oder Werkzeugkoffer bekommen Sie für folgende Größen, teilweise in Kombination für zwei Größen:

  • Steckschlüsselsatz ¼ Zoll
  • Steckschlüsselsatz 3/8 Zoll
  • Steckschlüsselsatz ¾ Zoll
  • Steckschlüsselsatz 1 Zoll
  • Steckschlüsselsatz mit Maschinenaufnahme

Welche Ratschen finde ich im Würth-Sortiment?

Das Würth-Sortiment im Online-Shop umfasst viele unterschiedliche Ratschen für die gängigen Größen 1 Zoll, ¾ Zoll, ½ Zoll, 3/8 Zoll und ¼ Zoll. Daher finden Sie für alle Größen folgende Ratschen:

  • Umschaltknarre
  • Hebelumschaltknarre
  • Gelenkkopfknarre
  • Kugelkopfknarre
  • Durchsteckknarre

Welche Knarren bietet Würth im Online-Shop an?

Ratschen und Knarren bezeichnen im Grunde das gleiche Handwerkzeug. Regional unterschiedlich werden entweder Ratsche oder Knarre verwendet. Der Würth Online-Shop bietet Ihnen diese Knarren in den gängigen Größen an:

  • Umschaltknarre
  • ¼ Zoll Knarre
  • 3/8 Zoll Knarre
  • ½ Zoll Knarre
  • ¾ Zoll Knarre
  • 1 Zoll Knarre

Welche Umschaltknarren kann man bei Würth kaufen?

Eine Knarre überträgt die Anzugskraft nur in eine Richtung. Mit einer Umschaltknarre kann man in beide Richtungen arbeiten. Entweder zum Anziehen oder zum Lösen einer Schraubverbindung. Die folgenden Umschaltknarren kann man bei Würth kaufen:

  • Umschaltknarre
  • Umschaltknarre mit Hebel-Umschaltung
  • Umschaltknarre mit Drehteller-Umschaltknarre
  • Gelenkkopfknarre
  • Durchsteck-Umschaltknarre
  • VDE-Umschaltknarre

Welche Durchsteckknarren kann ich im Würth Online-Shop kaufen?

Durchsteckknarren können Sie mit diversen Nüssen verwendet werden, die in die Öffnung der Durchsteckratsche gesteckt werden. Auch die Aufnahme unterschiedlicher Bit ist möglich. Folgende Durchsteckknarren erhalten Sie im Würth Online-Shop:

  • Durchsteckknarre
  • Durchsteck-Umschaltknarre
  • Drehmomentschlüssel-Durchsteckknarre
  • Einsteckknarre

Welche Ratschenkästen, Knarrenkästen und Nusskästen gibt es von Würth?

Die Sortimente mit Steckschlüsseln von Würth sind nach Größen zusammengestellt. Die Kästen enthalten Ratschen, Knarren und Steckschlüssel sowie unterschiedliche Nüsse in der jeweiligen Größe. Folgende Ratschenkästen, Knarrenkästen und Nusskästen erhalten Sie bei Würth:

  • ¼ Zoll Multi-Steckschlüssel-Sortiment
  • 3/8 Zoll Multi-Steckschlüssel-Sortiment
  • ½ Zoll Multi-Steckschlüssel-Sortiment
  • ¾ Zoll Multi-Steckschlüssel-Sortiment
  • 1 Zoll Multi-Steckschlüssel-Sortiment