Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fixanker W-FAZ

Fixanker W-FAZ sind hochleistungsfähige Schwerlastanker für zuverlässige Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton. Sie überzeugen durch hohe Tragfähigkeit, geringe Rand- und Achsabstände sowie durch ihre Vielseitigkeit in verschiedenen Ausführungen – von verzinktem Stahl über Edelstahl A4 bis hin zu HCR-Stahl für korrosive Umgebungen. Ideal für Durchsteckmontage, sofort belastbar und mit Varianten für Holzbau oder dynamische Lasten erhältlich. Dank zugelassener Anwendung in sicherheitsrelevanten Bereichen – wie Anlagenbau oder bei Fassadenbefestigungen – sind sie die erste Wahl für professionelle Befestigungen im Beton. W-FAZ Fixanker von Würth stehen für geprüfte Sicherheit, einfache Verarbeitung und maximale Verankerungsleistung im täglichen Einsatz.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Fixanker W-FAZ

Fixanker W-FAZ: Sichere Verankerung für höchste Lasten in Beton und Spezialanwendungen

Fixanker W-FAZ zählen zu den leistungsfähigsten mechanischen Schwerlastverankerungen im professionellen Bauwesen. Sie sind ideal geeignet für Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton, insbesondere bei sicherheitsrelevanten Anwendungen im Industrie-, Brücken-, Fassaden- oder Hochbau. Als Bolzenanker mit europäischer Zulassung und hohem Lastniveau bieten sie maximale Sicherheit bei gleichzeitig wirtschaftlicher Verarbeitung.

  • Zugelassen für gerissenen Beton (z.B. C20/25 bis C50/60)
  • Hohe Quer- und Zuglastwerte bei geringem Rand- und Achsabstand
  • In verschiedenen Werkstoffen erhältlich: verzinkter Stahl, Edelstahl A4, HCR
  • Erhältlich mit großer Unterlegscheibe für Holzbauanwendungen
  • Ideal für Durchsteckmontage – sofort belastbar nach Setzen

Betonanker von Würth vereinen geprüfte Leistung, einfache Handhabung und höchste Sicherheitsreserven. Ob für den Innenausbau, den Anlagenbau oder anspruchsvolle Befestigung im Betonbau – die Systemvielfalt deckt sämtliche Anforderungen ab. Schwerlastanker mit verschiedenen Materialausführungen, Geometrien und Kopfarten ermöglichen eine exakte Anpassung an statische Anforderungen, Umgebungsbedingungen und Lastfälle.

Mit umfangreicher ETA-Zulassung, dokumentierter Tragfähigkeit und durchdachter Technik gehören diese Fixanker zur bevorzugten Wahl für Fachbetriebe im Hoch- und Tiefbau, in der Instandsetzung oder der Serienmontage.

Leistungsstärke durch Systemvielfalt: Fixanker W-FAZ im Überblick

Das Fixanker-W-FAZ-System von Würth bietet eine durchdachte Palette mechanischer Betonanker für verschiedenste Anwendungen. Alle Varianten sind so konzipiert, dass sie hohe Lasten bei geringen Verankerungstiefen zuverlässig aufnehmen und gleichzeitig eine einfache Montage ermöglichen. Die Ausführung mit verzinktem Stahl bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für Standardanwendungen in Innenbereichen oder trockenem Beton. Für korrosionsgefährdete Bereiche stehen Varianten aus Edelstahl A4 oder sogar hoch korrosionsbeständigem HCR-Stahl zur Verfügung – perfekt für Außenbereiche, Industriebauten oder marine Anwendungen.

Ein besonderes Merkmal sind die Anker mit großer Unterlegscheibe, die speziell für den Einsatz im Holzbau oder bei weichen Bauteilschichten entwickelt wurden. Sie verhindern das Einsinken der Zarge oder der Konsole und ermöglichen eine vollflächige Kraftübertragung auf den Ankergrund.

Anwendungsbereiche: Wenn es auf Sicherheit und Tragfähigkeit ankommt

Fixanker W-FAZ eignen sich für sämtliche Schwerlastbefestigungen, bei denen zugelassene Befestigungssysteme gefordert sind – sowohl für statische als auch für dynamische Belastungen. Typische Anwendungen sind:

  • Befestigung von Stahlkonstruktionen: Konsolen, Träger, Profilrahmen, Gitterroste
  • Anschlüsse im Betonbau: Wand-/Deckenhalterungen, Betonstützen, Installationssysteme
  • Fassadenbau & Vordächer: Trägerplatten, Winkelprofile, Befestigungselemente
  • Sicherheitsrelevante Bereiche: Brüstungselemente, Geländer, Maschinenfundamente
  • Holzkonstruktionen: Auflager- und Schwellenverbindungen mit großer Scheibe

Die geprüften Eigenschaften und umfangreichen Zulassungen machen die W-FAZ-Anker zur idealen Wahl für Planer und Monteure, die zugelassene Verankerungslösungen nach ETA, DIN EN 1992-4 oder TR 029 benötigen.

Technische Merkmale und Montagevorteile

Fixanker von Würth arbeiten nach dem Prinzip des spreizenden Drehmomentkontrollankers. Dabei wird beim Anziehen die Spreizhülse im Bohrloch radial gegen die Wand gedrückt und verkrallt sich formschlüssig im Beton. Das gewährleistet hohe Tragwerte bei geringen Randabständen.

Die wichtigsten technischen Vorteile im Überblick:

  • Reduzierte Verankerungstiefe: Weniger Bohraufwand, kürzere Montagedauer
  • Sofort belastbar: Kein Aushärten wie bei chemischen Dübeln notwendig
  • Drehmomentkontrolliertes Setzen: Gleichbleibende Setzqualität mit definiertem Anzugswert
  • Große Auswahl an Durchmessern und Längen: Passend für jede Einbausituation
  • Zulassung für Mehrfachbefestigung nichttragender Systeme möglich

Zudem ist die Verankerung auch bei wechselnden Belastungen, Querzug oder Erschütterung stabil – viele Varianten sind für seismische Kategorien C1/C2 geprüft und eignen sich somit auch für dynamisch beanspruchte Anwendungen wie Maschinenbefestigungen. Um für jede Einbausituation die optimale Lösung zu bieten, ist der Fixanker W-FAZ bei Würth in mehreren gängigen Durchmessern erhältlich – so finden Sie für jede Betonbefestigung die passende Größe.

Größe Beschreibung
M8 Fixanker M8 – kompakte Lösung für Standardbefestigungen
M10 Fixanker M10 – ideal für hohe Lastanforderungen
M12 Fixanker M12 – für schwere Konstruktionen im Betonbau
M16 Fixanker M16 – maximale Tragfähigkeit für Spezialanwendungen

Weitere hochwertige Schwerlastdübel und Schwerlastanker im Sortiment von Würth

Für anspruchsvolle Schwerlastbefestigungen bietet Würth ein umfassendes Sortiment an technisch ausgereiften Lösungen. Neben klassischen Bolzenankern finden sich auch innovative Betonschrauben, die durch einfache Montage, hohe Tragfähigkeit und sofortige Belastbarkeit überzeugen – ideal für temporäre oder dauerhafte Anwendungen. Ergänzt wird das Programm durch vielseitig einsetzbare Einschlagdübel für massive Untergründe sowie Schwerlast-Deckenhaken, die speziell für Abhängungen im Deckenbereich entwickelt wurden. Ob zur Verankerung von Rohrtrassen, Geländern, Maschinen oder Trägern – diese Befestigungselemente erfüllen höchste Anforderungen an Sicherheit, Effizienz und Verarbeitung. Mit geprüfter Qualität, breiten Anwendungsmöglichkeiten und variantenreicher Ausführung stellt Würth robuste Schwerlastlösungen für den professionellen Einsatz im Bau, Ausbau und der Technik bereit.