In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
20 Artikel mit 106 Ausführungen gefunden
Universal-Rahmendübel mit spezieller Dübelgeometrie und sofortige Belastbarkeit mit ETA-Bewertung für über 100 Baustoffe
Universal-Rahmendübel mit spezieller Dübelgeometrie und sofortiger Belastbarkeit mit ETA-Bewertung für über 100 Baustoffe
Spezielle Dübelgeometrie und sofortige Belastbarkeit mit ETA-Bewertung für hohe Lasten für Mauerwerk, Porenbeton und Beton
Spezielle Dübelgeometrie und sofortige Belastbarkeit mit ETA-Bewertung für Mehrfachbefestigung in Beton
Spezielle Dübelgeometrie und sofortige Belastbarkeit mit ETA-Bewertung für Mauerwerk, Porenbeton und Beton
Spezielle Dübelgeometrie und sofortige Belastbarkeit bei der Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme
Sehr gute Anwendung dank 4-fach-Spreizung und Verdrehsicherung
Für die Verwendung in Voll- und Lochsteinen, sowie Beton in Kombination mit der AMO-Combi-Schraube
Befestigungsspezialist für Fenstermontage und Lochsteine mit kleinen Kammern und dünnen Stegen. Teil des AMO-Combi-Systems
Sehr gute Dübelgeometrie und sofortige Belastbarkeit für Mauerwerk, Porenbeton und Beton
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 Typ 2 Zylinderkopf 8,0 mm, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 TYP 3 Halbrundkopf, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW30
Fachbuch
Abstandsmontageschraube Amo® III Typ 1
Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 Typ Zylinderkopf 7,5 mm, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW25
Abstandsmontageschraube AMO®-Y ∅ 7,5 mm
Abstandsmontageschraube AMO® III 11,5 Zylinderkopf 11,5 mm, Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW40
Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton)