Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 6 SymCon®
Der erste 6er Kunststoffdübel mit ETA für Mehrfachbefestigung in Beton. Mit vormontierter Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl
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
Sicheres Nachspreizverhalten
Ermöglicht durch Geometrie der SymCon-Dübelschraube
Erhöhte Lasteinleitung
Durch das Eindrehen der SymCon-Schraube wird der Kunststoff der Dübelhülse optimal komprimiert (nahezu keine Hinterschneidung)
Verbesserte Kraftübertragung
Gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
Geringerer Montageaufwand
Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert
Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels
Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.
W-UR 6 SymCon und W-UR F 6 SymCon (Stahl verzinkt): Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309.
Der Dübel darf mit europäischer technischer Zulassung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z. B. abgehängte Decke etc.) verwendet werden.
- Verankerungsgrund mit Zulassung: Normalbeton ≥ C12/15
- Verankerungsgründe ohne Zulassung: Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton
- Einbautemperaturen: Temperatur im Verankerungsgrund:≥ –20°C Temperatur der Dübelhülse:≥ 0°C
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Geeignet zur Befestigung von Deckenunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Holzlatten, Metallschienen, abgehängte Decken, Winkeln, Profilen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!