Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR Edelstahl A4
Kunststoff-Rahmendübel mit sehr umfangreicher ETA-Bewertung für Mauerwerk, Porenbeton und Beton. Mit Senkkopfschraube aus Edelstahl A4
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
Ausführungen
- Bestandteil der SHARK® UR Produktfamilie, die im Rahmen der ETA-08/0190 für insgesamt mehr als 100 Baustoffe geprüft wurde!
- Die Rahmendübel SHARK® UR 8 und 10 sind für insgesamt 105 verschiedene Untergründe geprüft und zugelassen. Neben Beton und Porenbeton sind zahlreiche Mauersteine unter anderem Voll- und Lochziegel, Kalksandloch- und Vollsteine, Betonvoll- und Lochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton in der aktuell umfangreichsten ETA-Bewertung enthalten
- Dank der ausgeklügelten Dübelgeometrie verspreizen die „Zähne“ in vier Richtungen und krallen sich regelrecht im Verankerungsgrund fest
- Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
- Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Sehr starke Verdrehsicherung
- Hohe Traglasten dank Verspreizung in vier Richtungen
- Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
- Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels
- Geringerer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind
- Verbesserte Kraftübertragung in Voll- und Hohlbaustoffen
- SHARK UR (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Bewertung ETA-08/0190
- Gutachterliche Stellungnahme über Feuerwiderstandsdauer bei einer Brandbeanspruchung
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/37927269.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/38186239.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/35504841.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943235.jpg)
Bohrloch erstellen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943236.jpg)
Bohrmehl entfernen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943237.jpg)
Temperatur der Dübelhülse prüfen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943222.jpg)
Temperatur des Untergrundes prüfen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943226.jpg)
Dübel und Schraube mit einem Hammer setzen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943225.jpg)
Dübel eindrehen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943229.jpg)
Schraube bündig eindrehen
- SHARK UR (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Bewertung ETA-08/0190
- Gutachterliche Stellungnahme über Feuerwiderstandsdauer bei einer Brandbeanspruchung
- Der Dübel darf mit Europäischer Technischer Bewertung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z. B. Fassade, abgehängte Decke, ….) verwendet werden
- SHARK UR, SHARK UR F darf in folgenden Verankerungsgründen verankert werden: Normalbeton Mauerwerkswänden (Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton) und Porenbeton
- Zwei Setztiefen in definierten Baustoffen
- Einbautemperaturen: Temperatur im Verankerungsgrund: ≥ –20°C
- Temperatur der Dübelhülse: ≥ 0°C
- Edelstahlversion für Anwendungen im Aussenbereich und Feuchträumen
- Geeignet zur Befestigung von Fassaden-, Decken- oder Dachunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Holzbalken, Holzlatten, Metallkonsolen, Metallschienen, abgehängten Decken, Kabeltrassen, Winkeln, Profilen, Wandschränken, Regalen, etc.
- Befestigungen, wo ein Nachweis über Belastbarkeit unter Brandbeanspruchung gefordert wird
- Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen z.B. mit der Ausblaspumpe Art.-Nr. 0903990001
- Das Bohren in Beton mit Absaugbohrer erspart die Bohrlochreinigung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!