Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton)
Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton) - 1 Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton) - 2 Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton) - 3 Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton) - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton) - 1
Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton) - 2
Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton) - 3
Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton) - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Innengewindeanker W-VIZ-IG Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ-IG/S (Beton)

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Handelsübliche Gewindestangen und Schrauben (Anforderungen siehe ETA-04/0095) können verwendet werden

  • Oberflächenbündig setzbar: Anbauteile sind jederzeit wieder demontierbar bzw. montierbar

  • Der Injektionsdübel ist für gerissenen Beton (Betonzugzone) und ungerissenen Beton (Betondruckzone) geeignet

  • Ausgehärteter Injektionsmörtel dichtet das Bohrloch weitestgehend ab

  • Die Bohrlöcher können im Hammerbohrverfahren (W-VIZ-IG M6 bis M20), Saugbohrer (W-VIZ-IG M8 bis M20 nur trockener Beton) und Diamantbohrverfahren (W-VIZ-IG M8 bis M20) erstellt werden

  • Spreizdruckarme Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände

  • Die Geometrie der Innengewinderankers ermöglicht ein sicheres Nachspreizverhalten

  • Maschinelle Bohrlochreinigung: Einfaches Handling, sehr gute Bohrlochreinigung, hohe Traglasten

  • Kraftkontrolliert / drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl in den Größen M6, M8, M10, M12, M16 und M20
Leistungsnachweis

Europäische Technische Bewertung ETA-04/0095 für Einzelbefestigung Option 1, gerissener und ungerissener Beton

Hinweis

Passender Injektionsmörtel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Anwendungsgebiet

Loch bohren

Reinigungsbürsten-Ø überprüfen.

Bohrloch reinigen (2x aus blasen, 2x maschinell ausbürsten, 2x ausblasen), ab M20 Bohrloch mit Druckluft ausblasen.

Mischer auf Kartusche schrauben

Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen. Mörtelvorlauf nicht verwenden!

Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen

Innengewindeanker unter leichter Drehbewegung eindrücken

Optische Kontrolle + Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten

Ausgetretener Mörtel + Schutzkappe entfernen

Anbauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden

Europäische Technische Bewertung ETA-04/0095 für Einzelbefestigung Option 1, gerissener und ungerissener Beton