Sechskantschrauben mit Mutter gemäß EN 15048, DIN 7990, ISO 4014 und ISO 4017 sind die ideale Verbindungslösung für tragende Konstruktionen. In den Größen M6 bis M36 erhältlich, bieten sie höchste Festigkeit und Zuverlässigkeit – ob als klassische Stahlbauschrauben oder in Edelstahl für korrosive Umgebungen. Die Garnituren bestehen aus exakt aufeinander abgestimmten Komponenten, die einfache Montage und dauerhaft stabile Verbindungen ermöglichen – auch in sicherheitsrelevanten Bereichen wie dem Regal- oder Metallbau. Mit SB-Garnituren von Würth setzen Profis auf geprüfte Qualität, normgerechte Sicherheit und eine Verbindungstechnik, die höchsten Ansprüchen gerecht wird.